「切刃長さ(mm)」から絞り込む
ISOターン チップ TPMTイスカル当日出荷
内径旋削の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番109-5895材質IC9250チップ形状三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-SMイスカル翌々日出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-SMイスカル¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10個)
翌々日出荷
軟金属の中切削~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3M-SLイスカル翌日出荷
3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。切刃長さ(mm)L:36.6コーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M内接円IC(mm)16