10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットブレーカーの汎用加工用チップです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番182-2601 材質IC20 材種IC20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

イスカルイスカルミル チップ SEKN-AF
エコ商品
フラットブレーカーの汎用加工用チップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。高精度研削仕様です。
用途内径ぬすみ加工用。 トラスコ品番624-0046 材質IC528 コーティングTiCN+TiN 適合被削材種PMS コーナー半径Re(mm)1
1箱(10個)
41,980 税込46,178
当日出荷

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
用途溝入れ、旋削加工用。 トラスコ品番114-0317 コーティングTiCN+Al2O3+TiN 適合被削材種PM コーナー半径Re(mm)0.4 チップタイプカットグリップ
1箱(10個)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ加工用。 トラスコ品番224-3113 材質IC908 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.1
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。スイス型自動盤用チップです。高精度研削仕様、後挽き用です。
用途後挽き加工用。 トラスコ品番623-3449 材質コーティング 幅(mm)3 勝手 コーティングTiCN 適合被削材種PMS ノーズ半径R(mm)0
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、外径旋削・溝入・突切用チップです。
用途外径旋削、溝入れ、突っ切り加工用。 トラスコ品番623-4682 材質IC908 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.18
1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ加工用。
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。アルミホイール加工用、V形状チップです。
用途アルミホイール加工用。 トラスコ品番111-1367 コーティングなし 適合被削材種MKHNS コーナー半径Re(mm)0.8 チップタイプカットグリップ
1箱(10個)
35,980 税込39,578
当日出荷

イスカルISO旋削
エコ商品
材質サーメット 材種IC300T RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)