「切刃長さ(mm)」から絞り込む
ISOターン チップ DNGA-J(CBN)イスカル4日以内出荷
高硬度鋼加工用チップです。
用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNGA-2イスカル6日以内出荷から29日以内出荷
2コーナー使いCBNチップです。
用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。RoHS指令(10物質対応)対応