バー材、高硬度材の加工に対応可能です。
用途突っ切り加工用。
トラスコ品番113-9340
勝手右
切削幅(mm)4.05
コーティングTiAlN
適合被削材種PMKHS
コーナー半径Re(mm)0.24
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。
用途突っ切り加工用。
トラスコ品番112-6409
コーティングなし
適合被削材種MKHNS
コーナー半径Re(mm)0.25
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。
適合被削材種PMKHS
コーナー半径Re(mm)0.2
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。
トラスコ品番112-4809
勝手左
切削幅(mm)6.35
コーティングTiCN
適合被削材種PMS
コーナー半径Re(mm)0.35
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
用途突切/溝入/軽旋削加工用。
トラスコ品番696-1913
コーティングTiAlN+AlTiN+TiN
コーナー半径(mm)RE:0.2
適合被削材種P、M、H、S
1箱(5個)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途突っ切り加工用。
トラスコ品番113-9521
勝手右
切削幅(mm)3.1
コーティングTiAlN
適合被削材種PMKHS
コーナー半径Re(mm)0.2
1箱(10個)
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
高送り、仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50
トラスコ品番422-7012
材質IC428
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)12.9
適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)0.8
チップ形状80°菱形
材種IC428
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)16.6
寸法D1(mm)4.4
適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L
チップ形状35°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ逃げ角(°)7
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)16.6
寸法D1(mm)4.4
コーナー半径(mm)0.4
チップ形状35°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。
用途旋削加工用。
チップ形状55°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ逃げ角(°)7
高硬度鋼加工用チップです。
用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30
トラスコ品番341-2795
材質IB22HC
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)15.5
適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)0.8
チップ形状55°菱形
材種IB22HC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1
2
次へ
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ関連商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。