絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • セコ・ツールズ・ジャパン(799)
  • イスカル(547)
  • ワルター(499)
  • タンガロイ(289)
  • テグテックジャパン(115)
  • 三菱マテリアル(81)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • NTKカッティングツールズ(14)
  • DIJET(ダイジェット工業)(13)
  • 富士元工業(13)
  • グーリングジャパン(9)
  • サンドビック(8)
  • ノガ(6)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • THECUT(3)
  • SANWA(三和電気工業)(3)
  • SANDVIK(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
4,698税込5,168
1箱(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
9,398税込10,338
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラチップ ダイヤ・CBN 旋削用京セラ
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
チップ PVDコーティング 端面用 京セラチップ PVDコーティング 端面用京セラ
3,498税込3,848
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ PVDコーティング ドリル用 京セラチップ PVDコーティング ドリル用京セラ
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
六角形 ネガチップ PR120S 京セラ六角形 ネガチップ PR120S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状六角形材種PR120S
正三角形 ネガチップ PR120S 京セラ正三角形 ネガチップ PR120S京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
三角形 ネガチップ PR115S 京セラ三角形 ネガチップ PR115S京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状正三角形材種PR115S
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用) 京セラ高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
新汎用カッタMB45用チップ SNMU (刃先強化型) 京セラ新汎用カッタMB45用チップ SNMU (刃先強化型)京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
新汎用カッタMB45用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
溝入れ用チップ 京セラ溝入れ用チップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
用途小径端面溝入れ加工用ツインバーPR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種材質PVDコーティング材種PR1025
フライス加工用チップ ニック付き BDMT-N 京セラフライス加工用チップ ニック付き BDMT-N京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1835京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
フライス加工用チップ BDMT-JT 京セラフライス加工用チップ BDMT-JT京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
3次元エンドミルMEYシリーズ用チップ JOMT 京セラ3次元エンドミルMEYシリーズ用チップ JOMT京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
3次元エンドミルMEYシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1810京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
EZバー 内径加工用 EZB-HP高精度タイプ(Gブレーカ) 京セラEZバー 内径加工用 EZB-HP高精度タイプ(Gブレーカ)京セラ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材種PR1725
チップ 超硬 旋削用 京セラチップ 超硬 旋削用京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)2.38材質(本体)KW10内接円直径(Φmm)5.56寸法D1(mm)2.8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数3ブレーカ適合領域3逃げ角(°)11
チップ 超硬 フライス用 京セラチップ 超硬 フライス用京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
形状六角形厚さ(mm)6.65材質(本体)GW25内接円直径(Φmm)14.02寸法D1(mm)6.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)コーナー半径Re(mm)0.8チップブレーカ片面コーナー数3寸法BS(mm)1.5メーカー商品コードTWF09330逃げ角(°)0
チップ 超硬 ネジ用 京セラチップ 超硬 ネジ用京セラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)GW05コーナー数1
チップ PVDコーティング 突切り用 京セラチップ PVDコーティング 突切り用京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から21日以内出荷
チップ CVDコーティング ドリル用 京セラチップ CVDコーティング ドリル用京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面逃げ角(°)7
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途ステンレス鋼汎用形状【インサート】長方形[L]被削材ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティング / CA6535ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋳鉄加工用汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1810ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1835ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
正方形 ネガチップ PR120S 京セラ正方形 ネガチップ PR120S京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
超耐熱合金加工用インサート PVDコーティング 京セラ超耐熱合金加工用インサート PVDコーティング京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形35°材種PR120S
正方形 ネガチップ PR115S 京セラ正方形 ネガチップ PR115S京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状正方形材種PR115S
六角形 ネガチップ PR115S 京セラ六角形 ネガチップ PR115S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状六角形材種PR115S
正方形 ネガチップ KBN010 京セラ正方形 ネガチップ KBN010京セラ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状正方形材種KBN010
正三角形 ネガチップ KBN010 京セラ正三角形 ネガチップ KBN010京セラ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。寸法D1(mm)3.81材種KBN010
旋削加工用チップ CBN 京セラ旋削加工用チップ CBN京セラ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。材種KBN010
六角形 ネガチップ KBN010 京セラ六角形 ネガチップ KBN010京セラ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEKW 京セラ面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEKW京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)3.18適合ホルダMCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336チップ形状正方形材種PR1825
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SDKW 京セラ面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SDKW京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番554-9528厚さ(mm)2.78適合ホルダMCSE104-30D MCSE104チップ形状正方形材種PR1825
チップ関連商品