絞り込み
ブランド
- 京セラ
- セコ・ツールズ・ジャパン(788)
- イスカル(544)
- ワルター(449)
- タンガロイ(220)
- テグテックジャパン(113)
- 三菱マテリアル(70)
- NTKカッティングツールズ(14)
- 住友電工ハードメタル(14)
- DIJET(ダイジェット工業)(13)
- 富士元工業(13)
- グーリング(9)
- サンドビック(8)
- ノガ(6)
- BIG DAISHOWA(4)
- THECUT(3)
- SANWA(三和電気工業)(3)
- SANDVIK(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

フライス加工用チップ BDMT-JT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
正三角形 ネガチップ PR120S
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
溝入れ用チップ
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(5個)当日出荷から4日以内出荷PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。用途小径端面溝入れ加工用。ツインバー。PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種呈色灰赤色材種PR1025
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SDKW
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番554-9528厚さ(mm)2.78適合ホルダMCSE104-30D MCSE104チップ形状正方形材種PR1825
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEMT (低抵抗)
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番554-6430厚さ(mm)3.18適合ホルダMCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336チップ形状正方形材種PR1825
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825
京セラ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途被削材:鋼。材種PR1825
チップ PVDコーティング
京セラ¥16,980税込¥18,6781セット(10個)3日以内出荷新たな価値を生む、高切込み対応の高送りエンドミル_x000D_。04サイズの小型インサート(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~ 最大縦切込み2.5mm に対応_x000D_。肩・溝の荒加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3次元加工の高能率化を実現_x000D_。多彩な加工で活躍。環境に合わせて課題をソリューション_x000D_。高送り加工で大幅に加工能率を向上_x000D_。高能率で工具寿命も良好。_x000D_。不安定な加工環境下でも高い安定性
チップ PVDコーティング
京セラ¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)3日以内出荷から14日以内出荷優れた切れ味を有する独自インサート_x000D_。シャープな刃先仕様で低抵抗_x000D_。主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
チップ PVDコーティング
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)3日以内出荷低抵抗で良好な切れ味_x000D_。ヘリカル切れ刃構造で低抵抗を実現_x000D_。滑らかな加工壁面_x000D_。多段切込み時の段差が小さく、滑らかな加工壁面_x000D_。充実のレパートリー_x000D_。次世代ミーリング用PVDコーティングPR18シリーズ
チップ PVDコーティング
京セラ¥8,998税込¥9,8981セット(10個)3日以内出荷低抵抗でびびりに強い_x000D_。G級品で高精度。3次元凸型切れ刃の効果により、切削抵抗の上昇を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。広範囲な加工領域に対応_x000D_。最大縦切込み0.5 mmで広範囲な加工領域_x000D_。小型マシニングセンタ(BT30)でも安定加工が可能_x000D_。ソリッドエンドミルからの置換でコストダウン_x000D_。びびりを抑制し、ソリッドエンドミルを超える加工能率を実現
チップ PVDコーティング
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷びびりに強く安定加工が可能_x000D_。3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。良好な切りくず排出性_x000D_。3次元凸型切れ刃により、切りくずの噛み込みを抑制_x000D_。多刃仕様で高能率加工が可能_x000D_。金型の荒加工に最適_x000D_。小型マシニングセンタで高送り加工を実現
チップ PVDコーティング
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)3日以内出荷びびりに強く安定加工が可能_x000D_。3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。GM(汎用):面加工からランピング、ヘリカルなど多様な加工に対応_x000D_。FL(低抵抗):低抵抗設計でさらい刃付き。びびり低減と優れた仕上げ面の両立を実現_x000D_。GH ブレーカ新登場。多様な加工に対応するインサートレパートリー_x000D_。PR015S との組合せで高硬度材加工に対応。耐欠損性が向上_x000D_。高切込みも、高送りも可能な1台2役のLDインサート_x000D_。最大ap=5mmまで対応。黒川からの加工が可能で高送りもこなす1台2役
チップ PVDコーティングSNMU100
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷両面8コーナ。_x000D_。特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。_x000D_。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。用途平面・肩加工_x000D_。溝加工_x000D_。等高線加工形状インサート:正方形[S][記号]厚さ(mm)インサート:5.09[04][記号]穴径(Φmm)4.72精度M勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)10ブレーカGMコーナー半径(mm)1.0[10][記号]穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面頂角(°)90逃げ角(°)0[N][記号]
チップ PVDコーティング
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。用途ステンレス鋼。汎用形状【インサート】長方形[L]被削材ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティング / CA6535ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。用途鋳鉄加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1810ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1835ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。用途鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
六角形 ネガチップ PR120S
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状六角形材種PR120S
正方形 ネガチップ PR120S
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
超耐熱合金加工用インサート PVDコーティング
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形35°材種PR120S
正方形 ネガチップ PR115S
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状正方形材種PR115S
六角形 ネガチップ PR115S
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状六角形材種PR115S
三角形 ネガチップ PR115S
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状正三角形材種PR115S
正方形 ネガチップ KBN010
京セラ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状正方形材種KBN010
正三角形 ネガチップ KBN010
京セラ¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)3.81材種KBN010