チップ関連商品 :「ちょうこう」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状六角形
厚さ(mm)6.65
材質(本体)GW25
内接円直径(Φmm)14.02
寸法D1(mm)6.2
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
コーナー半径Re(mm)0.8
チップブレーカ片面
コーナー数3
寸法BS(mm)1.5
メーカー商品コードTWF09330
逃げ角(°)0
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
形状正三角形
厚さ(mm)2.38
材質(本体)KW10
内接円直径(Φmm)5.56
寸法D1(mm)2.8
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ片面
コーナー数3
ブレーカ適合領域3
逃げ角(°)11
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。