32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。 材質超硬合金 タイプエンドミルシャンク 先端角(°)140 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬 シャンク長(mm)30 表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬 シャンク長(mm)28 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬 シャンク長(mm)30 表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬 表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬 シャンク長(mm)30 表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬 シャンク長(mm)30 表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬 表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬 シャンク長(mm)30 表面処理多層PVD-AlCrN系コーティング
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。 ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。TiAlNベースの多層コーティング。 ロングタイプ
材質超硬 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鋼/鋳物加工用。 ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。 TiAlNベースの多層コーティング。 ショートタイプ
材質超硬 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

鋼加工用。スル―クーラント無。HPポイント形状のすくい角は高送り量が可能。KCPK15はTiAlN多層コーティング
材質超硬 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

鋼加工用。スル―クーラント無。HPポイント形状のすくい角は高送り量が可能。KCPK15はTiAlN多層コーティング
材質超硬 表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
1個ほか
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
材質超硬 表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
材質超硬 表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
材質超硬 表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。先端角135°/ダブルマージン/トップコーティング/刃径公差h7
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
材質超硬合金(K10) 被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 表面処理ODコーティング 加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質超硬合金(K10) 表面処理ODコーティング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質超硬合金(K10) 表面処理ODコーティング 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超微粒子 表面処理FIREコーティング
1本
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)