絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(37)
  • 協和精工(29)
  • ATOM(サイトウ製作所)(21)
  • 三菱マテリアル(14)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • NACHI(不二越)(11)
  • タンガロイ(8)
  • イワタツール(6)
  • WIDIN(6)
  • 岡崎精工(5)
  • グーリング(4)
  • ギケン(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 京セラ(3)
  • イスカル(2)
  • ケナメタル(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ユニオンツール(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2
  • 3(475)
  • 3.5(355)
  • 4(434)
  • 4.2(340)
  • 4.5(394)
  • 4.8(339)
  • 5(446)
  • 5.5(387)
  • 6(474)
  • 6.5(383)
  • 6.8(354)
  • 7(405)
  • 7.5(370)
  • 8(444)
  • 8.5(377)
  • 9(392)
  • 9.5(339)
  • 10(468)
  • 11(356)
  • 12(440)
シャンク径(Φmm)
  • 1.2(31)
  • 2(2)
  • 2.34(2)
  • 3(93)
  • 3.175(8)
  • 4(11)
  • 10(1)
  • 16(2)
全長(mm)
  • 1.4(2)
  • 30(12)
  • 38(35)
  • 40(19)
  • 42(4)
  • 45(13)
  • 46(2)
  • 47(3)
  • 48(3)
  • 49(3)
  • 50(38)
  • 55(5)
  • 55.2(3)
  • 60(8)
  • 60.2(3)
  • 65(6)
  • 75(11)
  • 100(9)
  • 150(4)
  • 200(4)
溝長(mm)
  • 2(4)
  • 5(6)
  • 6(13)
  • 7.2(7)
  • 8(12)
  • 9(5)
  • 10(28)
  • 10.5(3)
  • 12(5)
  • 12.6(3)
  • 13(5)
  • 14.4(5)
  • 15(21)
  • 18(7)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 24(12)
  • 25(8)
  • 35(6)
  • 40(6)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • ダイヤモンド(3)
  • 超硬合金(171)
DLCコーティング・PVDコーティング・ダイヤモンド・超硬合金
表面処理
  • DLCコーティング(4)
  • PVDコーティング(10)
  • VCDコーティング(7)
  • VCS(VCR)コーティング(7)
  • その他(24)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(50)
  • ノンコーティング(43)
  • ミラクルコーティング(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
858税込944
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
1,190税込1,309
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRLATOM(サイトウ製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
アクアマイクロドリル NACHI(不二越)アクアマイクロドリルNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADLATOM(サイトウ製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUSATOM(サイトウ製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ナチ コーティングドリル NACHI(不二越)ナチ コーティングドリルNACHI(不二越)
569税込626
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬より硬いチタンコーティング
用途ステンレス・鉄・鋼
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から10日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
超硬ストレートドリル 協和精工超硬ストレートドリル協和精工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルショート刃 ADRSATOM(サイトウ製作所)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLLATOM(サイトウ製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
2,798税込3,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUSATOM(サイトウ製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SVATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール
8,640税込9,504
1本
当日出荷から9日以内出荷
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリルOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008関連資料技術情報はこちら(75MB)
MFD 無限フラットドリル NS(日進工具)MFD 無限フラットドリルNS(日進工具)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SVATOM(サイトウ製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬フラットストレートロングドリル 協和精工超硬フラットストレートロングドリル協和精工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。
用途用途材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂先端角(°)180ねじれ角(°)30
超硬ルーマ型フラットドリル 協和精工超硬ルーマ型フラットドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート関連資料(4.03MB)
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S CHDEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)ロングWIDIN
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ロングドリル 協和精工超硬ロングドリル協和精工
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル