絞り込み
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(41)
  • NACHI(不二越)(28)
  • ケナメタル(27)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • グーリング(21)
  • WIDIN(19)
  • 三洋工具(19)
  • タンガロイ(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
  • 岡崎精工(13)
  • 京セラ(12)
  • 三菱マテリアル(12)
  • ギケン(12)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • ワルター(8)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(7)
  • ATOM(サイトウ製作所)(6)
  • ミラー(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.8
  • 3(475)
  • 3.5(355)
  • 4(434)
  • 4.2(340)
  • 4.5(394)
  • 5(446)
  • 5.5(387)
  • 6(474)
  • 6.5(383)
  • 6.8(354)
  • 7(405)
  • 7.5(370)
  • 8(444)
  • 8.5(377)
  • 9(392)
  • 9.5(339)
  • 10(468)
  • 11(355)
  • 12(440)
シャンク径(Φmm)
  • 3.175(3)
  • 4.8(46)
  • 5(126)
  • 6(144)
  • 6.35(4)
  • 8(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 57(5)
  • 60(25)
  • 62(19)
  • 65(11)
  • 66(32)
  • 68(7)
  • 70(14)
  • 75(9)
  • 80(18)
  • 82(35)
  • 85(11)
  • 86(6)
  • 90(7)
  • 94(5)
  • 95(10)
  • 98(5)
  • 100(15)
  • 105(16)
  • 150(11)
  • 200(10)
溝長(mm)
  • 20(10)
  • 24(4)
  • 25(11)
  • 26(22)
  • 27(4)
  • 28(38)
  • 29(5)
  • 30(17)
  • 32(9)
  • 35(17)
  • 38(8)
  • 39(7)
  • 40(8)
  • 44(36)
  • 45(4)
  • 52(6)
  • 55(10)
  • 57(7)
  • 60(8)
  • 90(10)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(4)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(304)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・合金工具鋼・超硬合金
表面処理
  • DLCコーティング(15)
  • PVDコーティング(23)
  • VCDコーティング(6)
  • VCS(VCR)コーティング(6)
  • その他(36)
  • アルミナ系コーティング(14)
  • クロム系コーティング(14)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(101)
  • ノンコーティング(40)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ(16件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 2Dタイプ AD-2DOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
4,698税込5,168
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADLATOM(サイトウ製作所)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ナチ コーティングドリル NACHI(不二越)ナチ コーティングドリルNACHI(不二越)
979税込1,077
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬より硬いチタンコーティング
用途ステンレス・鉄・鋼
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ充電ドライバービットドリル RJタイプロングユニカ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRLOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12関連資料技術情報はこちら(75MB)
充電ドライバードリルビット SK11充電ドライバードリルビットSK11
759税込835
1本
当日出荷
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) ユニカ充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット)ユニカ(1件のレビュー)
3,638税込4,002
1セット(5本)
当日出荷
現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLLATOM(サイトウ製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
MFD 無限フラットドリル NS(日進工具)MFD 無限フラットドリルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)京セラ
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5DOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDNOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01関連資料技術情報はこちら(75MB)
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート関連資料(4.03MB)
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2DOSG(オーエスジー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル