絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(25)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • 三洋工具(18)
  • RYOCO(菱高精機)(17)
  • 三菱マテリアル(11)
  • WIDIN(11)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • 岡崎精工(10)
  • タンガロイ(10)
  • ギケン(10)
  • ケナメタル(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • 京セラ(6)
  • 大見工業(5)
  • 協和精工(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 6.1(1)
  • 6.2(1)
  • 6.3(1)
  • 6.35(4)
  • 6.4(1)
  • 6.5(2)
  • 6.6(1)
  • 6.7(1)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
シャンク径(Φmm)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 70(15)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(2)
材質
  • 超硬合金(18)
溝長(mm)
  • 17(4)
  • 31(2)
  • 39(1)
  • 70(1)
17・31・39・70
表面処理
  • その他(3)
  • ノンコーティング(2)
その他・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

超硬ドリル :「70mm」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464グーリング
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463グーリング
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル7×D用 FIREコートグーリング
16,980税込18,678
1本
当日出荷
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング超硬ドリル7×D用 FIREコートグーリング
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
NCスポットドリル90° FIREコート グーリングNCスポットドリル90° FIREコートグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル120°FIREコート グーリングNCスポットドリル120°FIREコートグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル120° グーリングNCスポットドリル120°グーリング
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル90° グーリングNCスポットドリル90°グーリング
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730 グーリング超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730グーリング
8,798税込9,678
1本
当日出荷
用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工トラスコ品番182-1749材質超硬全長(mm)70溝長(mm)31先端角(°)118刃径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD グーリング超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XDグーリング
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7Dグーリング
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D グーリング高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20Dグーリング
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート グーリング超硬ドリル難削材7×D用 Signumコートグーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート グーリング超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコートグーリング
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xD グーリング高能率超硬ドリル8514 内部給油タイプ 7xDグーリング
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
超硬マイクロドリル15×D用 TiAINコート グーリング超硬マイクロドリル15×D用 TiAINコートグーリング
26,980税込29,678
1本
20日以内出荷
溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
ソリッドガンドリル EB100M 25D グーリングソリッドガンドリル EB100M 25Dグーリング
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート グーリング超硬ガンドリル25×D用 nanoAコートグーリング
32,980税込36,278
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D グーリング高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3Dグーリング
43,980税込48,378
1本
20日以内出荷
フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル