絞り込み
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)
  • モノタロウ(2)
  • WIDIA(518)
  • 三菱マテリアル(475)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(225)
  • ケナメタル(154)
  • グーリング(104)
  • 岡崎精工(76)
  • NACHI(不二越)(75)
  • RYOCO(菱高精機)(64)
  • OSG(オーエスジー)(55)
  • タンガロイ(49)
  • サンドビック(37)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(37)
  • ATOM(サイトウ製作所)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(30)
  • WIDIN(26)
  • NS(日進工具)(22)
  • EIKO(栄工舎)(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(9)
  • 4(8)
  • 6(13)
  • 8(10)
  • 10(12)
  • 10.1(8)
  • 10.2(9)
  • 10.3(10)
  • 10.4(10)
  • 10.5(9)
  • 10.6(8)
  • 10.7(8)
  • 10.8(8)
  • 10.9(8)
  • 11(10)
  • 11.1(8)
  • 11.5(7)
  • 11.9(9)
  • 12(12)
  • 12.5(7)
シャンク径(Φmm)
  • 0.64(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 3(11)
  • 4(10)
  • 5(6)
  • 6(11)
  • 7(4)
  • 8(10)
  • 9(4)
  • 10(10)
  • 11(4)
  • 12(10)
  • 13(5)
  • 14(6)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • MT2(2)
全長(mm)
  • 40(6)
  • 60(5)
  • 65(5)
  • 68(4)
  • 70(6)
  • 73(3)
  • 75(6)
  • 80(5)
  • 85(3)
  • 88(4)
  • 90(3)
  • 100(13)
  • 105(3)
  • 108(3)
  • 110(4)
  • 115(3)
  • 118(3)
  • 130(3)
  • 150(3)
  • 250(3)
溝長(mm)
  • 10(7)
  • 15(8)
  • 20(10)
  • 21(6)
  • 22(5)
  • 23(5)
  • 25(9)
  • 27(7)
  • 28(7)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 34(6)
  • 35(6)
  • 36(6)
  • 40(14)
  • 43(6)
  • 45(6)
  • 48(8)
  • 50(8)
  • 60(6)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • 超硬合金(24)
PVDコーティング・超硬合金
表面処理
  • その他(10)
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(13)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZハードドリル EZH DIJET(ダイジェット工業)EZハードドリル EZHDIJET(ダイジェット工業)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4DDIJET(ダイジェット工業)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2DDIJET(ダイジェット工業)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3DDIJET(ダイジェット工業)
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
ドリル 超硬S SDS-02 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-02DIJET(ダイジェット工業)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S DZSDS-00 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-00DIJET(ダイジェット工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
M12下穴加工用TAドリル用チップ TTD DIJET(ダイジェット工業)M12下穴加工用TAドリル用チップ TTDDIJET(ダイジェット工業)
6,300税込6,930
1個
4日以内出荷
材質PVDコーティング/JC8015寸法A(mm)8.4寸法T(mm)2.6
M12下穴加工用TAドリル TTD DIJET(ダイジェット工業)M12下穴加工用TAドリル TTDDIJET(ダイジェット工業)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
穴あけ箇所に干渉物があり、突き出しが長い加工でも一発加工が可能。
寸法l(mm)47寸法l2(mm)55.8適合径(Φmm)10.2以上、10.4以下寸法L/D(mm)4.5
ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4DDIJET(ダイジェット工業)
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高精度ソリッドドリル
表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30外径許容差(mm)-0.01~0
ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3DDIJET(ダイジェット工業)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高精度ソリッドドリル
表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30外径許容差(mm)-0.01~0
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8DDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン
表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5DDIJET(ダイジェット工業)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3DDIJET(ダイジェット工業)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工ねじれ角(°)30
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(5Dタイプ) TLD5DDIJET(ダイジェット工業)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
ドリル 超硬付 T柄 DTDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 T柄 DTDLDIJET(ダイジェット工業)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
材質CR1コーティングノンコート
ドリル 超硬付 T柄 DTD DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 T柄 DTDDIJET(ダイジェット工業)
79,980税込87,978
1本
10日以内出荷
材質CR1コーティングノンコート
ドリル 超硬付 S柄 VSDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 S柄 VSDLDIJET(ダイジェット工業)
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
ドリル 超硬S VSDS DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDSDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
材質CR1角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
ドリル 超硬S VSDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDLDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
ドリル 超硬S VSD DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
ドリル 超硬S SDS-06 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-06DIJET(ダイジェット工業)
9,898税込10,888
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
ドリル 超硬S SDS-05 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-05DIJET(ダイジェット工業)
6,698税込7,368
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
ドリル 超硬S SDS-04 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-04DIJET(ダイジェット工業)
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
ドリル 超硬S SDS-01 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-01DIJET(ダイジェット工業)
3,198税込3,518
1本
10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S SDS-00 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-00DIJET(ダイジェット工業)
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
ドリル 超硬S RSD DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S RSDDIJET(ダイジェット工業)
3,398税込3,738
1本
10日以内出荷
材質CR1
ドリル 超硬S EZDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S EZDMDIJET(ダイジェット工業)
39,980税込43,978
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理DXコート(TiCN系)
ドリル 超硬S DZSDS-06 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-06DIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S DZSDS-05 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-05DIJET(ダイジェット工業)
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S DZSDS-04 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-04DIJET(ダイジェット工業)
5,298税込5,828
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理DZコート(TiAlN系)
ドリル 超硬S DZSDS-03 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-03DIJET(ダイジェット工業)
10,980税込12,078
1本
10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S DZSDS-02 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-02DIJET(ダイジェット工業)
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷
材質超硬表面処理DZコート(TiAlN系)
ドリル 超硬S DZSDS-01 DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-01DIJET(ダイジェット工業)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら