超硬ドリル :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDM
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide) 先端角(°)180フラット 表面処理DZ(TiAlN) ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 T柄 DTDL
材質CR1 コーティングノンコート
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)EZハードドリル EZH
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工 表面処理DH1コート(ハードコート) ねじれ角(°)15 有効加工深さ5×Dc
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
用途穴あけ加工 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高精度ソリッドドリル
表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)-0.01~0
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン
表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工 ねじれ角(°)30
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
用途穴あけ加工 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

高精度ソリッドドリル
表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)-0.01~0
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工 材質JC8015 先端角(°)180フラット 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 有効加工深さ3×Dc
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)M12下穴加工用TAドリル用チップ TTD
材質PVDコーティング/JC8015 寸法A(mm)8.4 寸法T(mm)2.6
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)M12下穴加工用TAドリル TTD
穴あけ箇所に干渉物があり、突き出しが長い加工でも一発加工が可能。
寸法l(mm)47 寸法l2(mm)55.8 適合径(Φmm)10.2以上、10.4以下 寸法L/D(mm)4.5
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工 材質JC8015 先端角(°)180フラット 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 有効加工深さ5×Dc
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDS
材質CR1 角度(°)120 表面処理ノンコート 角度小数120
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSDL
材質CR1 表面処理ノンコート
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 S柄 VSDL
材質CR1 表面処理ノンコート
1本
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S VSD
材質CR1 表面処理ノンコート
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-04
材質超硬 表面処理ノンコート
1本
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S EZDM
材質超硬 表面処理DXコート(TiCN系)
1本
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-02
材質超硬 表面処理DZコート(TiAlN系)
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-06
材質超硬 表面処理ノンコート
1本
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S DZSDS-04
材質超硬 表面処理DZコート(TiAlN系)
1本
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-05
材質超硬 表面処理ノンコート
1本
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬S SDS-00
材質超硬 表面処理ノンコート
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 T柄 DTD
材質CR1 コーティングノンコート
1本
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)