9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

三洋工具HFドリル
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油 材質超硬 先端角(°)135 表面処理OKコート プレミアム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質超硬 表面処理OKコート プレミアム
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質超硬合金(K10) 表面処理ODコーティング 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質超硬合金(K10) 表面処理ODコーティング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
材質超硬合金(K10) 被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 表面処理ODコーティング 加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング