超硬鉄工用ドリル :「クシ」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 公差0~-0.01 表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング) ねじれ角(°)26~32
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (713種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADR
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRL
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工 材質超硬 表面処理FCSコーティング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超硬 表面処理TiAlNコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材) 先端角(°)140 表面処理NXコーティング
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 コーティングFCS 刃径公差+0~-0.01 ねじれ角(°)26~32
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)90 表面処理TiAlNコーティング 角度小数90
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)スィープカットドリル ASWD
バリの抑制小径ローソク型ドリルです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。 刃径公差:+0/-0.01
用途非鉄/樹脂用の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)マックスアルミ用ドリル ACD
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質超硬合金 先端角(°)130 刃径公差+0~-0.01
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド5D超硬ドリル オイルホール
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
先端角(°)140 表面処理TiALN シャンク径公差h6
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリル
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理TiALN シャンク径公差h6
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 角度(°)120 表面処理TiAlNコーティング 角度小数120
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 コーティングFCS 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 コーティングDLC 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質超微粒子 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPN30
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)120 表面処理ノンコート 角度小数120
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF30
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)120 表面処理ノンコート 角度小数120
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 先端角(°)120
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド5D超硬ドリル
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理TiALN シャンク径公差h6
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリル オイルホール
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理TiALN シャンク径公差h6
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材) 先端角(°)140 表面処理NXコーティング
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,900 税込20,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)DLCルーマードリル ADR
DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 コーティングDLC 刃径公差+0~-0.005 ねじれ角(°)30
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質超微粒子 表面処理TiAINコーティング
1本
5,298 税込5,828
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 刃径公差:+0/-0.005
用途非鉄/樹脂用の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質超微粒子 表面処理TiAINコーティング
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質超微粒子 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
1本
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)