46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。 仕様先端形状/シンニング付 先端角(°)118 JIS規格JIS S型相当 規格品DIN規格品 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)38 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理Vコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング ねじれ角(°)28~38 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング 給油方式油穴付き ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)IXOドリルアダプター用鉄工ビット
エコ商品
コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
用途木工、鉄工の穴あけ 軸径(Φmm)六角対辺6.35 先端角度135° 軸(mm)位置:9 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
490 税込539
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 材質高級高合金ハイス(HG HSS) 刃数2 コーティングバイオレットコーティング シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

三菱マテリアルSE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ
エコ商品
独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。
用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH) 刃数2 先端角(°)135 コーティングなし シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
649 税込714
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 仕様TFT 材質HSS-E TFT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。 トラスコ品番630-4184 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)150 溝長(mm)90 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)16 刃径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル(スタブタイプ)
エコ商品
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率、高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。ドリル先端中心部は、細井理論応用による新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリング不要です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金鋳物、インコネル、マグネシウム合金。 トラスコ品番630-3188 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)48 溝長(mm)16 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)3 刃径(mm)2.95 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ~4D(刃径×~4倍)
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。ドリル先端中心部は、新R刃形を採用しています。高速、高送りが可能です。切りくずは遷移折断形分断によりステップ切削が不要です。耐摩耗性、耐溶着性に優れたTiNコーティングを採用しています。溝フォームは芯厚が厚い高剛性タイプです。加工穴の位置精度が安定するため、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
用途被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。 トラスコ品番630-1932 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 全長(mm)201 溝長(mm)125 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)21 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適なレギュラー溝長シリーズです。展延性の高い被削材に有効です。
用途被削材:低・中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金。 トラスコ品番217-6688 材質高速度鋼(HSSE) 全長(mm)137 溝長(mm)87 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理TiNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

グーリングハイスドリル ロング TiNコート
エコ商品
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番234-0368 材質HSS 全長(mm)112 溝長(mm)73 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118 刃径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用。 トラスコ品番232-6740 材質HSCO 全長(mm)85 溝長(mm)56 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130 刃径(mm)2.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工 材質SKH51 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルホイール付き粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルを上回る高速加工も可能です。
材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM 公差h8 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、ステンレス鋼、工具鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。 仕様ノンコート トラスコ品番226-6805 材質HSS-E(マージン部ホモ処理) 全長(mm)34 溝長(mm)12 シャンク径(mm)1 刃径(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5.6
エコ商品
トラスコ品番227-3167 刃径(mm)5.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6
エコ商品
トラスコ品番227-4733 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5.3
エコ商品
トラスコ品番227-1544 刃径(mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5.5
エコ商品
トラスコ品番226-6783 刃径(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.8
エコ商品
トラスコ品番227-3216 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.2
エコ商品
トラスコ品番227-3174 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番228-8872 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.7
エコ商品
トラスコ品番227-6381 刃径(mm)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5.7
エコ商品
トラスコ品番227-4778 刃径(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5.2
エコ商品
トラスコ品番227-4737 刃径(mm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5
エコ商品
トラスコ品番226-5155 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.1
エコ商品
トラスコ品番226-8375 刃径(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.6
エコ商品
トラスコ品番227-3156 刃径(mm)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5.8
エコ商品
トラスコ品番227-6329 刃径(mm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.7
エコ商品
トラスコ品番227-6287 刃径(mm)4.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.9
エコ商品
トラスコ品番226-9977 刃径(mm)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.4
エコ商品
トラスコ品番227-0015 刃径(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.65
エコ商品
トラスコ品番227-0006 刃径(mm)4.65 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷

タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ5.4
エコ商品
トラスコ品番226-5175 刃径(mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷