絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(5)
  • 0.6(2)
  • 0.7(3)
  • 0.8(5)
  • 0.9(4)
  • 1(5)
  • 1.1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.3(3)
  • 1.4(4)
  • 1.5(3)
  • 1.6(4)
  • 1.7(3)
  • 1.8(4)
  • 1.9(3)
  • 2(3)
  • 2.1(3)
  • 2.2(3)
  • 2.3(3)
  • 2.34(6)
シャンク径(Φmm)
  • 2.34
  • 2(104)
  • 2.5(104)
  • 3(299)
  • 3.5(105)
  • 4(294)
  • 4.5(103)
  • 5(139)
  • 5.5(107)
  • 6(295)
  • 6.35(438)
  • 6.5(111)
  • 7(120)
  • 8(268)
  • 9(117)
  • 9.5(102)
  • 10(315)
  • 11(117)
  • 12(265)
  • 16(136)
  • 20(134)
全長(mm)
  • 43.5(2)
  • 44(1)
  • 44.5(1)
  • 45(3)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 58(2)
  • 61(3)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(10)
  • (2)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(8)
溝長(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 27(1)
  • 33(1)
  • 35(2)
7・8・10・12・21・23・27・33・35
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • サンフレックス(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • ミニター(3)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(3)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • 永興電機工業(1)
  • リューター(1)
サンフレックス・NACHI(不二越)・リューター(日本精密機械工作)・ミニター・斎藤ツヰストドリル製作所・アルゴファイルジャパン・永興電機工業・リューター
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • マイクロドリル  (3本入) サンフレックス

    マイクロドリル (3本入)

    サンフレックス(8件のレビュー)
    899税込989
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
    用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。軸径(Φmm)2.34材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
  • 精密ドリル サンフレックス

    精密ドリル

    サンフレックス
    519税込571
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
    用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    スチールツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
  • ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GCOSD

    NACHI(不二越)
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 SD2 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD2

    斎藤ツヰストドリル製作所
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 RGASD

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 HSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    6,498税込7,148
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ミニモ スチールトドリル ミニター

    ミニモ スチールトドリル

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(10本)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5
  • ハイスドリルセット 永興電機工業

    ハイスドリルセット

    永興電機工業
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容:2A31020・2A31021・2A31022・2A31023・2A31024・2A31025・2A31026・2A31027・2A31028 (各1本/計9本セット)。1パック9枚入りです。
    軸径(Φmm)2.34区分セット入数9
  • ツイストドリル(スチール鋼) リューター

    ツイストドリル(スチール鋼)

    リューター
    2,498税込2,748
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    スチール鋼です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番128-4681材質スチール鋼全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃長(mm)10シャンク径(mm)2.34刃径(mm)0.5
  • スチール鋼ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)

    スチール鋼ツイストドリルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    24,980税込27,478
    1セット(19本)
    3日以内出荷
    高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)2.34全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000セット数19本入
  • ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    ツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質ハイスピード鋼軸径(Φmm)2.34
  • ドリル コートHS S柄 GCOSD2 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル コートHS S柄 GCOSD2

    斎藤ツヰストドリル製作所
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ミニモ ハイスピードスチールトドリル ミニター

    ミニモ ハイスピードスチールトドリル

    ミニター
    16,980税込18,678
    1袋(10本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34シャンク形状ストレートシャンク
  • ミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6 ミニター

    ミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6

    ミニター
    18,980税込20,878
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール) 優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)
    軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)43.5質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)10適合材樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • アイテムセット(精密ドリルセット) サンフレックス

    アイテムセット(精密ドリルセット)

    サンフレックス
    3,500税込3,850
    1セット
    6日以内出荷
    ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
    用途精密ドリルセット軸径(Φmm)2.34セット内容H-178×2、H-170×2、H-171、H-172、H-173、H-174、H-175
  • サンフレホビー精密ドリル サンフレックス

    サンフレホビー精密ドリル

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(3本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • ダイヤエコノミー2 アルゴファイルジャパン

    ダイヤエコノミー2

    アルゴファイルジャパン
    1,598税込1,758
    1袋(2本)
    当日出荷
    トラスコ品番198-8635軸径(Φmm)2.34粒度200先端サイズ(mm)6×11

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル