絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(7)
- 0.6(4)
- 0.7(4)
- 0.8(7)
- 0.9(5)
- 1(7)
- 1.1(4)
- 1.2(6)
- 1.3(4)
- 1.4(6)
- 1.5(4)
- 1.6(6)
- 1.7(4)
- 1.8(6)
- 1.9(4)
- 2(5)
- 2.1(4)
- 2.2(4)
- 2.3(4)
- 2.34(13)
シャンク径(Φmm)
- 2.34
- 3(716)
- 3.2(162)
- 3.5(178)
- 4(680)
- 4.5(177)
- 5(413)
- 5.5(176)
- 6(992)
- 6.35(785)
- 6.5(184)
- 7(364)
- 8(794)
- 9(363)
- 10(911)
- 11(326)
- 12(792)
- 13(300)
- 14(278)
- 16(386)
- 20(290)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(10)
- 超硬合金(7)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 40(3)
- 43.5(2)
- 44(1)
- 44.5(1)
- 45(7)
- 50(2)
- 53(1)
- 58(2)
- 61(3)
シャンク形状
- ストレートシャンク(8)
溝長(mm)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(6)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(5)
- 21(1)
- 23(1)
- 27(1)
- 33(1)
- 35(2)
7・8・10・12・15・20・21・23・27・33・35
表面処理
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(6)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- サンフレックス(4)
- NACHI(不二越)(3)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- ミニター(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- 永興電機工業(3)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(3)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- アルゴファイルジャパン(1)
- リューター(1)
サンフレックス・NACHI(不二越)・リューター(日本精密機械工作)・ミニター・RYOCO(菱高精機)・永興電機工業・斎藤ツヰストドリル製作所・ATOM(サイトウ製作所)・ニチアロイ(日本超硬)・アルゴファイルジャパン・リューター
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
マイクロドリル (3本入)
サンフレックス(8件のレビュー)¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。軸径(Φmm)2.34材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
精密ドリル
サンフレックス¥519税込¥5711本当日出荷から8日以内出荷回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
スチールツイストドリル
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から9日以内出荷高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ハイスドリルセット
永興電機工業¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷セット内容:2A31020・2A31021・2A31022・2A31023・2A31024・2A31025・2A31026・2A31027・2A31028 (各1本/計9本セット)。1パック9枚入りです。軸径(Φmm)2.34区分セット入数9
ハイスピードスチールルーマードリル
永興電機工業¥7,898税込¥8,6881パック3日以内出荷銅、真鍮、アルミ等の比較的柔らかい金属から、アクリル、プラスチック等にも穴あけができます。スチールルーマードリルより硬い材質です。軸径(Φmm)2.34入数5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
スチールルーマードリル
永興電機工業¥3,498税込¥3,8481パック3日以内出荷木材、アクリル、プラスチック等にも精度よく穴あけができます。ハイスピードスチールルーマードリルより軟らかい材質です。画像はイメージです。軸径(Φmm)2.34入数5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
ツイストドリル(スチール鋼)
リューター¥2,498税込¥2,7481袋(5本)当日出荷スチール鋼です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番128-4681材質スチール鋼全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃長(mm)10シャンク径(mm)2.34刃径(mm)0.5
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
スチール鋼ツイストドリルセット
リューター(日本精密機械工作)¥24,980税込¥27,4781セット(19本)3日以内出荷高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)2.34全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000セット数19本入
ツイストドリル
リューター(日本精密機械工作)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質ハイスピード鋼軸径(Φmm)2.34
ミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6
ミニター¥18,980税込¥20,8781袋(10本)6日以内出荷折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール) 優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)43.5質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)10適合材樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
アイテムセット(精密ドリルセット)
サンフレックス¥3,500税込¥3,8501セット6日以内出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途精密ドリルセット軸径(Φmm)2.34セット内容H-178×2、H-170×2、H-171、H-172、H-173、H-174、H-175







































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)