カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(4)
- 10.1(2)
- 10.2(2)
- 10.3(2)
- 10.4(2)
- 10.5(2)
- 10.6(2)
- 11.1(3)
- 11.2(3)
- 13.3(6)
- 13.4(3)
- 13.49(4)
- 13.5(21)
- 13.6(4)
- 13.7(8)
- 13.75(3)
- 13.8(10)
- 13.89(4)
- 13.9(5)
- 14(20)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(3)
- 2.1(2)
- 4.3(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 13.3(3)
- 13.4(2)
- 13.494(3)
- 13.5(6)
- 13.6(2)
- 13.7(3)
- 13.8(2)
- 13.891(3)
- 13.9(2)
- 14(6)
- 16(3)
- 20(4)
- 25(2)
- 50(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 160
- 40(137)
- 50(138)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(170)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(136)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- コバルトハイス(17)
- ハイス(22)
- 超硬合金(7)
- 鋼(2)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(1)
- ストレートシャンク(5)
溝長(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 67(1)
- 77.2(1)
- 77.4(1)
- 80(2)
- 88(1)
- 90(2)
- 94(1)
- 95(1)
- 96(1)
- 99(1)
- 100(7)
- 101(1)
- 102(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 108(27)
- 110(4)
- 140(1)
50・60・67・77.2・77.4・80・88・90・94・95・96・99・100・101・102・104・105・108・110・140
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(8)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(13)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(24)
- ケナメタル(6)
- エスコ(4)
- タンガロイ(4)
- 三菱マテリアル(4)
- ワルター(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ギケン(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- トップ工業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ユニカ(1)
- 理研製鋼(1)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- タイテックス(1)
グーリング・ケナメタル・エスコ・タンガロイ・三菱マテリアル・ワルター・OSG(オーエスジー)・ギケン・住友電工ハードメタル・トップ工業・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・ユニカ・理研製鋼・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
Gコート ステップフリーロングストレートドリル
三菱マテリアル¥2,290~税込¥2,519~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
バイオレットオイルホールドリル
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX
ギケン¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥51,980税込¥57,1781個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)130
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥18,980税込¥20,8781本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
ドリルホルダ 7XD用
グーリング¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 5XD用
グーリング¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴用ツイストドリル
ワルター¥6,198~税込¥6,818~1本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応