絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(4)
- 2.1(2)
- 4.3(2)
- 5.6(3)
- 10(1)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 13.3(3)
- 13.4(2)
- 13.49(3)
- 13.5(13)
- 13.6(3)
- 13.7(4)
- 13.75(2)
- 13.8(6)
- 13.89(4)
- 13.9(3)
- 14(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 160
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(11)
- ハイス(14)
表面処理
- その他(4)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(8)
- ホモ処理(3)
溝長(mm)
- 100(3)
- 102(1)
- 108(18)
- 110(3)
シャンク径(Φmm)
- 2(3)
- 2.1(2)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 4.3(2)
- 5.6(2)
- 13.3(1)
- 13.4(1)
- 13.5(2)
- 13.6(1)
- 13.7(2)
- 13.8(1)
- 13.9(1)
- 14(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
2・2.1・2.2・2.3・2.4・2.5・2.6・2.7・2.8・2.9・4.3・5.6・13.3・13.4・13.5・13.6・13.7・13.8・13.9・14・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(4)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(16)
- エスコ(3)
- 三菱マテリアル(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ワルター(1)
グーリング・エスコ・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・ワルター
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(4)
13.3(3)
13.49(3)
13.5(13)
13.6(3)
13.7(4)
13.8(6)
13.89(4)
13.9(3)
14(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
Gコート ステップフリーロングストレートドリル
三菱マテリアル¥2,290~税込¥2,519~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
バイオレットオイルホールドリル
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)130
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥18,980税込¥20,8781本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のFIRE(TiAIN)コーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ストレートドリル
エスコ¥6,880~税込¥7,568~1パック翌日出荷から4日以内出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート
グーリング¥7,998税込¥8,7981本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8