絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.21(1)
- 0.22(1)
- 0.23(1)
- 0.24(1)
- 0.25(2)
- 0.3(9)
- 0.39(4)
- 0.397(2)
- 0.4(7)
- 0.406(2)
- 0.41(6)
- 0.42(6)
- 0.43(5)
- 0.44(6)
- 0.45(7)
- 0.457(2)
- 0.46(6)
- 0.47(5)
- 0.48(6)
- 0.5(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.21(2)
- 0.22(2)
- 0.23(2)
- 0.24(2)
- 0.25(3)
- 0.26(2)
- 0.27(2)
- 0.28(2)
- 0.29(2)
- 0.3(7)
- 0.397(2)
- 0.4(5)
- 0.406(2)
- 0.42(1)
- 0.43(1)
- 0.45(3)
- 0.457(2)
- 0.47(1)
- 0.48(1)
- 3.15(2)
全長(mm)
- 20
- 40(137)
- 50(138)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(136)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(23)
- 超硬合金(1)
- 鋼(1)
シャンク形状
- ストレートシャンク(13)
溝長(mm)
- 2.5(1)
- 3(6)
- 3.5(9)
- 4(1)
- 5(13)
2.5・3・3.5・4・5
表面処理
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(7)
- ホモ処理(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(11)
- 京セラ(3)
- NACHI(不二越)(3)
- イシハシ精工(2)
- エスコ(2)
- 理研製鋼(2)
- ワルター(2)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
- アークランドサカモト(1)
- タンガロイ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 金森ドリル製作所(1)
- 大岡製作所(1)
グーリング・京セラ・NACHI(不二越)・イシハシ精工・エスコ・理研製鋼・ワルター・斎藤ツヰストドリル製作所・アークランドサカモト・タンガロイ・三菱マテリアル・金森ドリル製作所・大岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥15,980税込¥17,5781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥5,898~税込¥6,488~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥1,998税込¥2,1981セット(2本)翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥20,980~税込¥23,078~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥33,980~税込¥37,378~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥28,980税込¥31,8781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥34,980税込¥38,4781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング)
京セラ¥11,980税込¥13,1781本29日以内出荷ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング)
京セラ¥11,980税込¥13,1781本29日以内出荷ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ¥3,398税込¥3,7381本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
ガイドパット
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781セット(5個)5日以内出荷安定した高能率加工と刃先交換式による 管理の容易性を提供 ! 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能形状長方形
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工
大岡製作所¥8,498税込¥9,3481袋(10本)4日以内出荷から7日以内出荷日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118