絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.21(1)
- 0.22(1)
- 0.23(1)
- 0.24(1)
- 0.25(2)
- 0.26(1)
- 0.27(1)
- 0.28(1)
- 0.3(9)
- 0.39(3)
- 0.4(4)
- 0.41(5)
- 0.42(4)
- 0.43(3)
- 0.44(5)
- 0.45(5)
- 0.46(5)
- 0.47(3)
- 0.48(4)
- 0.5(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 20
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(19)
表面処理
- ノンコーティング(7)
- ホモ処理(2)
溝長(mm)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 3.5(9)
- 4(1)
- 5(9)
シャンク径(Φmm)
- 0.21(2)
- 0.22(2)
- 0.23(2)
- 0.24(2)
- 0.25(3)
- 0.26(2)
- 0.27(2)
- 0.28(2)
- 0.29(2)
- 0.3(7)
- 0.4(2)
- 0.45(1)
0.21・0.22・0.23・0.24・0.25・0.26・0.27・0.28・0.29・0.3・0.4・0.45
シャンク形状
- ストレートシャンク(13)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(7)
- NACHI(不二越)(3)
- イシハシ精工(2)
- エスコ(2)
- 理研製鋼(2)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
- アークランドサカモト(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 金森ドリル製作所(1)
- 大岡製作所(1)
グーリング・NACHI(不二越)・イシハシ精工・エスコ・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所・アークランドサカモト・三菱マテリアル・金森ドリル製作所・大岡製作所
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.3(9)
0.4(4)
0.41(5)
0.42(4)
0.43(3)
0.44(5)
0.45(5)
0.46(5)
0.47(3)
0.48(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥15,980税込¥17,5781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥1,998税込¥2,1981セット(2本)翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥20,980~税込¥23,078~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥33,980~税込¥37,378~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工
大岡製作所¥8,498税込¥9,3481袋(10本)4日以内出荷から7日以内出荷日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118