絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 23.75(1)
- 23.81(1)
- 24(3)
- 24.25(1)
- 25(3)
シャンク径(Φmm)
- 25(1)
全長(mm)
- 327
- 40(137)
- 50(138)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(136)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(1)
- 鋼(2)
溝長(mm)
- 206(5)
- 231(1)
表面処理
- その他(3)
- チタン系コーティング(1)
- ホモ処理(2)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(7)
- NACHI(不二越)(1)
グーリング・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥43,980税込¥48,3781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
ドリルホルダ 7XD用
グーリング¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ドリルホルダ 5XD用
グーリング¥179,800税込¥197,7801本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
グーリング¥41,980税込¥46,1781本23日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応