絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(4)
- 4.5(9)
- 10(4)
- 10.5(4)
- 11(4)
- 12(4)
- 12.5(4)
- 21.1(9)
- 21.2(9)
- 21.3(9)
- 21.4(9)
- 21.5(16)
- 21.6(9)
- 21.7(9)
- 21.8(9)
- 21.9(9)
- 22(20)
- 24(5)
- 25(5)
- 31(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 4.3(2)
- 4.4(2)
- 4.5(3)
- 4.6(2)
- 4.7(2)
- 6.9(2)
- 8.8(2)
- 10(2)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.5(2)
- 11(2)
- 11.5(2)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 13(3)
- 32(6)
- MT2(14)
- MT3(9)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 175(1)
- 200(1)
- 230(1)
- 235(10)
- 237(1)
- 240(9)
- 241(1)
- 243(1)
- 250(3)
- 260(15)
- 280(12)
- 281(8)
材質
- コバルトハイス(27)
- ハイス(31)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(2)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(6)
- ストレートシャンク(6)
- テーパシャンク(6)
溝長(mm)
- 160
- 12(138)
- 14(130)
- 16(158)
- 18(200)
- 20(217)
- 22(169)
- 24(152)
- 30(170)
- 33(167)
- 35(143)
- 36(132)
- 39(147)
- 40(137)
- 43(176)
- 45(139)
- 47(155)
- 75(223)
- 87(152)
- 100(189)
- 150(152)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(5)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(27)
- ノンコーティング(5)
- ホモ処理(9)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(18)
- NACHI(不二越)(10)
- 三菱マテリアル(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 理研製鋼(5)
- THECUT(3)
- 岡崎精工(2)
- ケナメタル(2)
- RPC(2)
- イシハシ精工(1)
- イスカル(1)
- ワルター(1)
- コマドリル(1)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・理研製鋼・THECUT・岡崎精工・ケナメタル・RPC・イシハシ精工・イスカル・ワルター・コマドリル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
Gコート ステップフリーロングストレートドリル
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
バイオレットオイルホールドリル
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥65,980~税込¥72,578~1本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥86,980~税込¥95,678~1本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥76,980~税込¥84,678~1本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥48,980税込¥53,8781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥83,980税込¥92,3781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
グーリング¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 TiNコート
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130