絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(3)
- 4.3(2)
- 4.37(2)
- 4.4(4)
- 4.5(6)
- 8.8(2)
- 10(2)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(2)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(1)
- 11(2)
- 11.5(2)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 13(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 200(1)
- 230(1)
- 235(7)
- 240(3)
- 250(2)
- 281(4)
材質
- コバルトハイス(11)
- ハイス(8)
表面処理
- その他(2)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(9)
- ホモ処理(3)
溝長(mm)
- 160
- 12(63)
- 18(95)
- 20(87)
- 22(72)
- 25(62)
- 30(63)
- 33(88)
- 35(62)
- 37(64)
- 39(78)
- 45(71)
- 56(68)
- 62(67)
- 69(55)
- 75(139)
- 81(73)
- 87(95)
- 100(144)
- 115(62)
- 150(85)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 4(1)
- 4.1(1)
- 4.2(1)
- 4.3(2)
- 4.4(2)
- 4.5(2)
- 4.6(2)
- 4.7(2)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 5(1)
- 5.1(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
3・4・4.1・4.2・4.3・4.4・4.5・4.6・4.7・4.8・4.9・5・5.1・10・10.5・11・11.5・12・12.5・13・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(5)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(11)
- NACHI(不二越)(3)
- 三菱マテリアル(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(3)
4.4(4)
4.5(6)
10(2)
10.5(2)
11(2)
11.5(2)
12(2)
12.5(2)
13(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
Gコート ステップフリーロングストレートドリル
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
バイオレットオイルホールドリル
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥83,980税込¥92,3781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 TiNコート
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥71,980税込¥79,1781本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥5,498税込¥6,0481本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート
グーリング¥9,698税込¥10,6681本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート
グーリング¥7,998税込¥8,7981本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化
グーリング¥9,198税込¥10,1181本10日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130