絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(44)
  • NACHI(不二越)(21)
  • ケナメタル(18)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • イワタツール(5)
  • 理研製鋼(5)
  • イスカル(4)
  • タンガロイ(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 京セラ(2)
  • グーリング(2)
  • ワルター(2)
  • タイテックス(2)
  • アサヒ工具(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.5(5)
  • 15(17)
  • 15.5(18)
  • 16(21)
  • 16.5(30)
  • 17(36)
  • 17.5(30)
  • 17.6(9)
  • 18(32)
  • 18.5(30)
  • 19(19)
  • 19.1(6)
  • 19.2(6)
  • 19.4(6)
  • 19.5(24)
  • 19.6(10)
  • 19.7(9)
  • 19.8(8)
  • 19.9(7)
  • 20(43)
シャンク径(Φmm)
  • 20
  • 2(103)
  • 3(297)
  • 3.5(78)
  • 4(292)
  • 5(135)
  • 5.5(102)
  • 6(290)
  • 6.35(455)
  • 6.5(115)
  • 7(120)
  • 8(278)
  • 9(119)
  • 9.5(107)
  • 10(323)
  • 11(116)
  • 12(277)
  • 12.7(98)
  • 13(115)
  • 16(152)
全長(mm)
  • 100(9)
  • 125(8)
  • 127(4)
  • 128(4)
  • 130(7)
  • 131(6)
  • 132(4)
  • 135(4)
  • 146(4)
  • 150(7)
  • 153(5)
  • 156(5)
  • 157(4)
  • 160(4)
  • 170(6)
  • 180(7)
  • 181(4)
  • 184(6)
  • 185(9)
  • 190(46)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(61)
  • ハイス(47)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(29)
  • 超硬合金(5)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(27)
  • ストレートシャンク(21)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(7)
  • 62(6)
  • 64(4)
  • 66(6)
  • 70(4)
  • 80(6)
  • 84(5)
  • 87(5)
  • 90(8)
  • 100(10)
  • 114(4)
  • 115(48)
  • 118(7)
  • 120(8)
  • 125(13)
  • 130(6)
  • 135(4)
  • 140(4)
50・55・60・62・64・66・70・80・84・87・90・100・114・115・118・120・125・130・135・140・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(18)
  • アルミナ系コーティング(4)
  • チタン系コーティング(33)
  • ノンコーティング(7)
  • 窒化ホモ処理(40)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・窒化ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
大径ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃スリムシャンクドリルFKD(フクダ精工)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)70全長(mm)150
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)テーパーピンドリル(ストレートシャンク)EIKO(栄工舎)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUTTiNコーティング NCエンドミルシャンクドリルTHECUT
13,900税込15,290
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
AG-ESレギュラードリル NACHI(不二越)AG-ESレギュラードリルNACHI(不二越)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイスねじれ角溝のねじれ角が強ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削ドリル先端角度(°)135
AG-ESSショートドリル NACHI(不二越)AG-ESSショートドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイス被削材一般鋼先端角(°)135表面処理AG(TiAIN)コーティングねじれ角溝のねじれ角が強いねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。刃径公差h7
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500グーリング
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
NC用ストレートドリル  NSD 16.4 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 16.4三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.4溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
3枚刃汎用ミディアムエンドミル 三菱マテリアル3枚刃汎用ミディアムエンドミル三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
NC用ストレートドリル  NSD 16.5 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 16.5三菱マテリアル
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.5溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 20.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 20.0三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)20溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 16.2 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 16.2三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.2溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 18.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 18.0三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 17.8 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 17.8三菱マテリアル
8,098税込8,908
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.8溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 17.7 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 17.7三菱マテリアル
8,098税込8,908
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.7溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 16.3 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 16.3三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.3溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 2枚刃EIKO(栄工舎)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工角度公差±5'
ロングシャンクスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングシャンクスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05
スターティングドリル EIKO(栄工舎)スターティングドリルEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコート付スターティングドリル
用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
センター面取りミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)センター面取りミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
溶製ハイス使用C面取り用エンドミル
材質コバルトハイス刃数0表面処理ノンコーティングねじれ角30°刃径公差-0.03~0シャンク径公差h7シャンク形状エンドミルシャンク
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
59,980税込65,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
31,310税込34,441特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
SGフラットドリル NACHI(不二越)SGフラットドリルNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高合金ハイス表面処理SGコーティング

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル