絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14(3)
- 14.5(3)
- 14.5~15.5(2)
- 15(5)
- 15.5(4)
- 15.5~16.5(2)
- 16(6)
- 16.5(3)
- 17(5)
- 18.5(3)
- 19.1(5)
- 19.2(5)
- 19.3(5)
- 19.4(5)
- 19.5(6)
- 19.6(5)
- 19.7(5)
- 19.8(5)
- 19.9(5)
- 20(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 20
- 1(12)
- 2(15)
- 3(51)
- 4(41)
- 5(35)
- 6(72)
- 7(33)
- 8(66)
- 9(31)
- 10(70)
- 10.5(13)
- 11(35)
- 12(74)
- 12.5(12)
- 13(19)
- 14(39)
- 16(50)
- 25(27)
- 32(21)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(9)
- 粉末ハイス(5)
全長(mm)
- 100(5)
- 102.7(1)
- 103(1)
- 104.4(1)
- 105(2)
- 107(1)
- 107.1(1)
- 113(1)
- 116(1)
- 118(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 122(1)
- 125(2)
- 127(1)
- 131(4)
- 153(2)
- 162(2)
- 205(3)
- 217(2)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 32(2)
- 34(2)
- 45(2)
- 48(2)
- 51(2)
- 54(3)
- 55(2)
- 56(2)
- 63(2)
- 77(2)
- 79(2)
- 80(2)
- 85(2)
- 87(2)
- 90(3)
- 100(2)
- 101(1)
- 128(1)
- 140(4)
- 144(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(2)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(1)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ケナメタル(12)
- NACHI(不二越)(5)
- イスカル(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 京セラ(2)
- ワルター(2)
- タイテックス(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
ケナメタル・NACHI(不二越)・イスカル・住友電工ハードメタル・京セラ・ワルター・タイテックス・OSG(オーエスジー)・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
16(6)
19.2(5)
19.3(5)
19.4(5)
19.5(6)
19.6(5)
19.7(5)
19.8(5)
19.9(5)
20(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥7,598税込¥8,3581本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から6日以内出荷独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
NCスポットドリル 先端角90°
タイテックス¥15,980~税込¥17,578~1本9日以内出荷汎用NCスポットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5
イスカル¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷から29日以内出荷クーラント穴付きです。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)
京セラ¥81,980~税込¥90,178~1本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)
京セラ¥75,980~税込¥83,578~1本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
スロアウェイドリル DFSP
ケナメタル¥55,980~税込¥61,578~1個8日以内出荷経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
モジュラードリル KTIP
ケナメタル¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP
ケナメタル¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP
ケナメタル¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
スロアウェイドリル DFR
ケナメタル¥45,980~税込¥50,578~1個8日以内出荷から9日以内出荷より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。 旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。 WDシャンク