絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
シャンク径(Φmm)
  • 38.1
  • 2(101)
  • 3(296)
  • 3.5(98)
  • 4(290)
  • 4.5(97)
  • 5(133)
  • 6(291)
  • 6.35(452)
  • 6.5(114)
  • 7(119)
  • 8(276)
  • 9(117)
  • 9.5(106)
  • 10(320)
  • 11(116)
  • 12(276)
  • 12.7(97)
  • 13(115)
  • 16(151)
  • 20(148)
全長(mm)
  • 1003.7(1)
  • 1652.9(1)
溝長(mm)
  • 891.7(1)
  • 893.7(1)
  • 894.7(1)
  • 1510.9(1)
891.7・893.7・894.7・1510.9
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先交換式ドリル TRLG-F タンガロイ刃先交換式ドリル TRLG-Fタンガロイ
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク長(mm)69刃径(Φmm)30寸法x(mm)45切削径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートFBM06□□-C, FBM06□□-I, FBH07□□-P工具径公差(mm)0/-0.07ガイドパッドGP06加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=20タンガロイ
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
RoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル