74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品ISO規格品/JIS規格品
1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。 材質高速度鋼(HSS)
1本ほか
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール 動画あり
材質HSS:ハイス 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール 動画あり
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状円すいシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1袋(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
1本ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク
1袋(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール 動画あり
材質HSS:ハイス 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1袋(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
用途一般鉄鋼・ステンレス用。
1パック(10本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。 仕様先端形状/シンニング付 先端角(°)118 JIS規格JIS S型相当 規格品DIN規格品 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiN 刃径公差h8 加工深さ5D(刃径X5倍) シャンク形状ストレートシャンク 2018年トラスコ掲載ページ1 0093
1本ほか
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理Vコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング ねじれ角(°)28~38 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
579 税込637
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)38 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL
表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス 先端角(°)130 ドリルのシンニング形状XR シャンク形状ストレートシャンク 加工内容穴加工
1本ほか
399 税込439
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1047種類の商品があります)

1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (939種類の商品があります)

材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。 材質高速度鋼(HSS) 表面処理TiNポイントコーティング
1本ほか
359 税込395
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (647種類の商品があります)

材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)