227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm)152 溝長(mm)76 シャンク径(Φmm)12.7 先端角(°)118 表面処理黒色表面処理
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(2本)
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74 全長L(mm)134 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)12.65 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12.65 シャンク長L2(mm)40
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス 全長(mm)140 溝長(mm)85 先端角(°)118 表面処理ノンコート シャンク径(mm)13 加工内容穴加工
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ 直径許容差h7
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (724種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)65 全長L(mm)120 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)9.5 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)9.5 シャンク長L2(mm)35
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(Φmm)10
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 公差h7 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

溝長(mm)80 全長(mm)137 材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンク径(Φmm)13 先端角(°)118 表面処理黒色表面処理
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)134 柄径(Φmm)12.7 ねじれ角(°)40
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)74 全長L(mm)134 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 シャンク径(Φmm)12.65 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12.65 シャンク長L2(mm)40
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKH) 全長(mm)140 溝長(mm)85 シャンク径(Φmm)13
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)160 ねじれ角標準 コーティングノンコート ドリルの逃げ面形状ローソク
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS 溝長(mm)65 先端角(°)118 全長L(mm)120 柄径(Φmm)9.52 ねじれ角(°)40
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼 全長(mm)140 溝長(mm)85 シャンク径(mm)13
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス 表面処理SGコーティング
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質高速度鋼(HSS) タイプ六角軸6.35mm 被削材鉄、アルミ、木材
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

用途【対応被削材】鉄 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118
1本(5本)
4,480 税込4,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)65 全長L(mm)120 仕様10形(3/8) 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 シャンク径(Φmm)9.5 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)9.5
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 コーティングノンコート
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

材質ハイス シャンク形状テーパシャンク
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼 材質/仕上高速度鋼(SKH) シャンク径(mm)10
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 ねじれ角(°)40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)