材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
公差h8
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金
精度h7
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)35~40
関連資料技術情報はこちら(75MB)
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)74
全長L(mm)134
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
シャンク径(Φmm)12.65
先端角(°)118
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)12.65
シャンク長L2(mm)40
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス
全長(mm)140
溝長(mm)85
先端角(°)118
表面処理ノンコート
シャンク径(mm)13
加工内容穴加工
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
シャンク径公差h7
ねじれ角(°)35~40
ドリル径公差(mm)h8
こんなお得な商品も!
テーパーシャンクドリル
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)130
表面処理TiNコーティング
シャンク径公差h7
ねじれ角(°)30
シャンク形状エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)h8
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS
溝長(mm)74
先端角(°)118
全長L(mm)134
柄径(Φmm)12.7
ねじれ角(°)40
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用
材質高級高合金(HSS)
被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)180/118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
クーラント外部
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)160
ねじれ角標準
コーティングノンコート
ドリルの逃げ面形状ローソク
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス
表面処理SGコーティング
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
コーティングノンコート
ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
コーティングノンコート
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差h8
精度h7
ねじれ角(°)40
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo
溝長(mm)74
先端角(°)118
全長L(mm)134
柄径(Φmm)12.7
ねじれ角(°)40
打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。
適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
有効長(mm)160
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)118
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質CO-HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)37~38
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途
材質SKH51
先端角(°)118
表面処理Gコート
ねじれ角(°)32~33
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118°
ねじれ角(°)28~33
材質コバルトハイス
表面処理G(TiNコーティング)
ドリルのシンニング形状X
シャンク形状エンドミルシャンク
加工内容穴加工
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工
材質ハイス(HSS)
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)
ドリルのシンニング形状XRシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)118
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS
溝長(mm)74
先端角(°)118
全長L(mm)135
ねじれ角(°)40
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。
G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
表面処理TiN
ねじれ角標準
コーティングGコート
ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)
先端角(°)140
ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSL
コーティングNXコート
給油方式内部給油式
油穴付き(2穴)
材種ACT100
FIG1
先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。
被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金
コーティングDEXコート
給油方式内部給油式
油穴あり
材種ACX70
FIG1
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄
材質コバルトハイス
刃数3枚刃
ねじれ角(°)30
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用
その他GV 120
材質HSCO
表面処理ホモ処理
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様N/標準
材質HSS
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)118
スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質コバルトハイス
外径公差(mm)0/-0.05
1
2
3
次へ
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ハイスドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。