カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(8)
- 2.5(11)
- 3(11)
- 3.2(10)
- 3.3(8)
- 3.4(8)
- 3.5(10)
- 3.8(8)
- 4(11)
- 4.2(9)
- 4.5(10)
- 5(11)
- 5.5(10)
- 6(10)
- 6.5(10)
- 7(8)
- 8(9)
- 8.5(9)
- 9(8)
- 10(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 3.1(3)
- 3.2(3)
- 3.3(3)
- 3.4(3)
- 3.5(3)
- 3.6(3)
- 3.7(3)
- 3.8(3)
- 3.9(3)
- 4(4)
- 4.1(3)
- 4.2(3)
- 4.3(3)
- 4.4(3)
- 4.5(3)
- 4.6(3)
- 6(4)
- 10(4)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 62(4)
- 72(5)
- 80(4)
- 87(5)
- 92(4)
- 94(4)
- 97(7)
- 100(6)
- 102(3)
- 104(6)
- 105(3)
- 107(5)
- 110(3)
- 114(3)
- 116(4)
- 121(3)
- 124(5)
- 127(5)
- 130(5)
- 133(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(6)
- ハイス(11)
- 粉末ハイス(1)
シャンク形状
- その他(4)
- エンドミルシャンク(1)
- ストレートシャンク(5)
溝長(mm)
- 36(5)
- 42(4)
- 43(6)
- 52(4)
- 55(4)
- 57(5)
- 60(6)
- 64(5)
- 66(5)
- 69(4)
- 72(5)
- 75(6)
- 90(4)
- 92(6)
- 95(4)
- 98(4)
- 100(3)
- 103(3)
- 111(3)
- 114(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
36・42・43・52・55・57・60・64・66・69・72・75・90・92・95・98・100・103・111・114・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(3)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ビックツール
- モノタロウ(21)
- タイテックス(747)
- ワルター(739)
- エスコ(414)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
- 三菱マテリアル(271)
- グーリング(234)
- RS PRO(162)
- EFFORT(エホート)(147)
- NACHI(不二越)(134)
- ケナメタル(62)
- イシハシ精工(59)
- タンガロイ(50)
- SK11(45)
- TRUSCO(44)
- 理研製鋼(44)
- OSG(オーエスジー)(38)
- 京セラ(36)
- 住友電工ハードメタル(33)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
- ブランドをもっと見る

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
月光ドリル(六角軸セット)
ビックツール¥9,698税込¥10,6681セット(10本)当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼材質HSSCo先端角(°)118シャンク六角軸収納サイズΦ2.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ3.2/Φ3.5×2/Φ4.0/Φ4.5/Φ5.0/Φ6.0シャンク径(mm)6.35
ステンレス用 月光ドリルフルセット
ビックツール(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(22本)当日出荷月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥529~税込¥582~1本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
月光ドリル(タップ下穴サイズセット)
ビックツール(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット(7本)当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3材質HSSCoシャンク径(Φmm)各サイズ先端角(°)118シャンクストレート表面処理コーティングなし収納サイズΦ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
月光ステップドリル
ビックツール¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック
ビックツール¥669~税込¥736~1本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
鉄工用月光ドリル(セット)
ビックツール¥19,980税込¥21,9781セット(23本)当日出荷月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)用途鉄・アルミなどの一般鋼への穴あけセット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0材質HSS:ハイス先端角(°)118
六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット
ビックツール(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。付属品ケーストラスコ品番708-3303セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)各種認証特許第4834183号/特許第5051801号入数(本)8
鉄工用六角軸月光ロングドリル
ビックツール¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
鉄工用月光ロングストレートドリル
ビックツール¥929~税込¥1,022~1本当日出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
鉄工用月光三角ドリル10型
ビックツール¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(10型)
TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本)
ビックツール¥4,498税込¥4,9481セット(7本)当日出荷刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。用途被削材:一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミ。トラスコ品番177-0543セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3(mm)材質高速度鋼(HSS)入数7点
鉄工用月光三角ドリル13型
ビックツール¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)
鉄工用月光テーパーシャンクドリル
ビックツール¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。材質ハイス
六角軸月光ドリル ブリスターパック
ビックツール¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。有効加工深さ3D(刃径×3倍)