絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(8)
  • 2.5(11)
  • 3(11)
  • 3.2(10)
  • 3.3(8)
  • 3.4(8)
  • 3.5(10)
  • 3.8(8)
  • 4(11)
  • 4.2(9)
  • 4.5(10)
  • 5(11)
  • 5.5(10)
  • 6(10)
  • 6.5(10)
  • 7(8)
  • 8(9)
  • 8.5(9)
  • 9(8)
  • 10(9)
シャンク径(Φmm)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 3.1(3)
  • 3.2(3)
  • 3.3(3)
  • 3.4(3)
  • 3.5(3)
  • 3.6(3)
  • 3.7(3)
  • 3.8(3)
  • 3.9(3)
  • 4(4)
  • 4.1(3)
  • 4.2(3)
  • 4.3(3)
  • 4.4(3)
  • 4.5(3)
  • 4.6(3)
  • 6(4)
  • 10(4)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(11)
  • 粉末ハイス(1)
全長(mm)
  • 62(4)
  • 72(5)
  • 80(4)
  • 87(5)
  • 92(4)
  • 94(4)
  • 97(7)
  • 100(6)
  • 102(3)
  • 104(6)
  • 105(3)
  • 107(5)
  • 110(3)
  • 114(3)
  • 116(4)
  • 121(3)
  • 124(5)
  • 127(5)
  • 130(5)
  • 133(4)
シャンク形状
  • その他(4)
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(5)
溝長(mm)
  • 36(5)
  • 42(4)
  • 43(6)
  • 52(4)
  • 55(4)
  • 57(5)
  • 60(6)
  • 64(5)
  • 66(5)
  • 69(4)
  • 72(5)
  • 75(6)
  • 90(4)
  • 92(6)
  • 95(4)
  • 98(4)
  • 100(3)
  • 103(3)
  • 111(3)
  • 114(3)
36・42・43・52・55・57・60・64・66・69・72・75・90・92・95・98・100・103・111・114・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(3)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ビックツール
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(751)
  • ワルター(747)
  • 三菱マテリアル(746)
  • エスコ(664)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
  • グーリング(349)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(243)
  • スターエム(216)
  • NACHI(不二越)(208)
  • ケナメタル(190)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(183)
  • マキタ(145)
  • 住友電工ハードメタル(144)
  • OSG(オーエスジー)(121)
  • ミヤナガ(114)
  • ユニカ(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸月光ドリル ビックツール

    六角軸月光ドリル

    ビックツール(40件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル)

    ビックツール(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 月光ドリル(六角軸セット) ビックツール

    月光ドリル(六角軸セット)

    ビックツール
    9,698税込10,668
    1セット(10本)
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼材質HSSCo先端角(°)118シャンク六角軸収納サイズΦ2.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ3.2/Φ3.5×2/Φ4.0/Φ4.5/Φ5.0/Φ6.0シャンク径(mm)6.35
  • ステンレス用 月光ドリルフルセット ビックツール

    ステンレス用 月光ドリルフルセット

    ビックツール(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(22本)
    当日出荷
    月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
    用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
  • 鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(袋入り)

    ビックツール(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール

    六角軸鉄工用月光ドリル

    ビックツール
    529税込582
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 月光ステップドリル ビックツール

    月光ステップドリル

    ビックツール
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。
    用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
  • 月光ドリル(タップ下穴サイズセット) ビックツール

    月光ドリル(タップ下穴サイズセット)

    ビックツール(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(7本)
    当日出荷
    独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
    用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3材質HSSCoシャンク径(Φmm)各サイズ先端角(°)118シャンクストレート表面処理コーティングなし収納サイズΦ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
  • TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツール

    TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック

    ビックツール
    669税込736
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
    用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
  • 鉄工用月光ドリル(セット) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(セット)

    ビックツール
    19,980税込21,978
    1セット(23本)
    当日出荷
    月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)
    用途鉄・アルミなどの一般鋼への穴あけセット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0材質HSS:ハイス先端角(°)118
  • 切削油 月光(大) ビックツール

    切削油 月光(大)

    ビックツール
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-8976材質天然素材成分100%質量(g)120
  • 六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール

    六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット

    ビックツール(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)
    用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。付属品ケーストラスコ品番708-3303セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)各種認証特許第4834183号/特許第5051801号入数(本)8
  • 鉄工用六角軸月光ロングドリル ビックツール

    鉄工用六角軸月光ロングドリル

    ビックツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
  • 鉄工用月光ロングストレートドリル ビックツール

    鉄工用月光ロングストレートドリル

    ビックツール
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
  • 鉄工用月光三角ドリル10型 ビックツール

    鉄工用月光三角ドリル10型

    ビックツール
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(10型)
  • 機械加工用 月光ドリル ビックツール

    機械加工用 月光ドリル

    ビックツール(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
  • TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本) ビックツール

    TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本)

    ビックツール
    4,498税込4,948
    1セット(7本)
    当日出荷
    刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
    用途被削材:一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミ。トラスコ品番177-0543セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3(mm)材質高速度鋼(HSS)入数7点
  • 鉄工用月光三角ドリル13型 ビックツール

    鉄工用月光三角ドリル13型

    ビックツール
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)
  • 鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール

    鉄工用月光テーパーシャンクドリル

    ビックツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
    材質ハイス
  • 六角軸月光ドリル ブリスターパック ビックツール

    六角軸月光ドリル ブリスターパック

    ビックツール
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
    有効加工深さ3D(刃径×3倍)
ドリル