絞り込み
JIS規格
- 60型(2)
- 61型(2)
- 62型(2)
- 63型(2)
- 64型(2)
- 65型(2)
- 66型(2)
シャンク幅(mm)
- 16(2)
シャンク高さ(mm)
- 16(2)
材質
- 超硬合金(1)
シャンク長(mm)
- 190
- 100(4)
- 115(4)
- 120(10)
- 125(3)
- 140(13)
- 150(2)
- 160(11)
- 165(3)
- 180(9)
- 200(5)
- 210(2)
- 220(5)
- 230(3)
- 240(3)
- 250(2)
- 270(6)
- 300(4)
- 320(3)
- 330(4)
- シャンク長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)(2)
三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイトとは、ハイス(ハイスピードスチール)が付いたバイトのことです。そもそもバイトとは、旋盤などに取り付け、金属を加工するのに用います。ハイスは、より高速で金属を切削するのに開発された鋼のこと。鉄鋼材料としては、硬度に優れ、衝撃に強く折れにくい特徴があります。また、ハイス付刃バイトは、大きく分けて2種類あり、それぞれ旋盤用・平削盤用とあり、用途によって使い分けることが可能です。
高温に弱いといわれていましたが、鋼にクロム・タングステン・モリブデン・バナジウムといった金属を混ぜることで、耐熱性は向上。価格は安いもので、2,000円台ですが、高いものは10,000円台するものもあります。
「JIS規格」から絞り込む
60型(2)
61型(2)
62型(2)
63型(2)
64型(2)
65型(2)
66型(2)

ハイス付刃バイト 16mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥129,800~税込¥142,780~1セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)寸法C(mm)5.5シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16塗装黒色塗装
『ろう付けバイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハイス刃付バイト
- 超硬刃付バイト