ハイス付刃バイトとは、ハイス(ハイスピードスチール)が付いたバイトのことです。そもそもバイトとは、旋盤などに取り付け、金属を加工するのに用います。ハイスは、より高速で金属を切削するのに開発された鋼のこと。鉄鋼材料としては、硬度に優れ、衝撃に強く折れにくい特徴があります。また、ハイス付刃バイトは、大きく分けて2種類あり、それぞれ旋盤用・平削盤用とあり、用途によって使い分けることが可能です。
高温に弱いといわれていましたが、鋼にクロム・タングステン・モリブデン・バナジウムといった金属を混ぜることで、耐熱性は向上。価格は安いもので、2,000円台ですが、高いものは10,000円台するものもあります。
「JIS規格」から絞り込む
60型(2)
61型(4)
62型(2)
63型(2)
64型(2)
65型(2)
66型(2)
67型(1)
その他(1)
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)19
幅(mm)19
シャンク高さ(mm)19
高さ(mm)19
寸法C(mm)7
塗装黒色塗装
『ろう付けバイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハイス刃付バイト
- 超硬刃付バイト
バイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。