絞り込み
ブランド
  • 三和製作所(三和バイト)(3)
  • カムス(旧:高周波精密)(1)
JIS規格
  • 10型(2)
  • 11型(2)
  • 13型(2)
  • 14型(2)
  • 15型(2)
  • 22型(2)
  • 31型(2)
  • 32型(2)
  • 40型(2)
  • 42型(2)
  • 51型(2)
  • 52型(2)
  • 53型(2)
  • 60型(1)
  • 61型(2)
  • 62型(2)
  • 63型(1)
  • 64型(1)
  • 65型(1)
  • 66型(1)
材質
  • 超硬合金(3)
シャンク高さ(mm)
  • 32(4)
シャンク幅(mm)
  • 32
  • 10(3)
  • 13(12)
  • 16(12)
  • 18(1)
  • 19(13)
  • 22(4)
  • 25(6)
  • 38(4)
シャンク長(mm)
  • 250(2)
  • 270(1)
  • 320(3)
  • 330(3)
  • 340(1)
250・270・320・330・340
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイス付刃バイトとは、ハイス(ハイスピードスチール)が付いたバイトのことです。そもそもバイトとは、旋盤などに取り付け、金属を加工するのに用います。ハイスは、より高速で金属を切削するのに開発された鋼のこと。鉄鋼材料としては、硬度に優れ、衝撃に強く折れにくい特徴があります。また、ハイス付刃バイトは、大きく分けて2種類あり、それぞれ旋盤用・平削盤用とあり、用途によって使い分けることが可能です。 高温に弱いといわれていましたが、鋼にクロム・タングステン・モリブデン・バナジウムといった金属を混ぜることで、耐熱性は向上。価格は安いもので、2,000円台ですが、高いものは10,000円台するものもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格から絞り込む
10型(2)
11型(2)
13型(2)
14型(2)
15型(2)
22型(2)
31型(2)
32型(2)
40型(2)
42型(2)
51型(2)
52型(2)
53型(2)
60型(1)
61型(2)
62型(2)
63型(1)
64型(1)
65型(1)
66型(1)
ハイス付刃バイト(平削用) カムス(旧:高周波精密)ハイス付刃バイト(平削用)カムス(旧:高周波精密)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
付刃バイト 32mm ブラック 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 32mm ブラック三和製作所(三和バイト)
149,800税込164,780
1セット(5個)
5日以内出荷から10日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)32幅(mm)32シャンク高さ(mm)32高さ(mm)32塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 32mm ブラック 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 32mm ブラック三和製作所(三和バイト)
199,800税込219,780
1セット(5個)
5日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32質量(kg)1塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 32mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 32mm三和製作所(三和バイト)
49,980税込54,978
1個ほか
5日以内出荷
シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32

ろう付けバイト』には他にこんなカテゴリがあります

ハイス刃付バイト