絞り込み
シャンク高さ(mm)
- 32(6)
材質
- 超硬合金(5)
JIS規格
- 10型(2)
- 11型(2)
- 13型(2)
- 14型(2)
- 15型(2)
- 22型(2)
- 31型(2)
- 32型(2)
- 40型(2)
- 42型(2)
- 51型(2)
- 52型(2)
- 53型(2)
- 60型(1)
- 61型(2)
- 62型(2)
- 63型(1)
- 64型(1)
- 65型(1)
- 66型(1)
シャンク幅(mm)
- 32
- 9.5(2)
- 10(27)
- 13(56)
- 16(56)
- 18(1)
- 19(59)
- 22(4)
- 25(48)
- 38(4)
シャンク長(mm)
- 250(2)
- 270(2)
- 320(4)
- 330(3)
- 340(1)
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)(5)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
三和製作所(三和バイト)・カムス(旧:高周波精密)
バイトは、旋盤やボール盤と言った工作機械で使用する刃のついた切削工具の一種です。工作機械に取り付けて使用します。取り付ける工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤など)や加工の種類(外丸削り、面削り、ねじ切り)によって大きく形状が異なります。また、同様の形状であっても加工する材料の材質によって使用するバイトの種類が変わります。用途に適切ではないバイトを使用すると材料の切削面の品質が低下したり、切削時の熱によるバイトの損傷などが発生するため注意が必要です。

ハイス付刃バイト(平削用)
カムス(旧:高周波精密)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
付刃バイト 32mm
三和製作所(三和バイト)¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。トラスコ品番158-8472適合機種平削り盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)32全長(mm)270質量(kg)1高さ(mm)32
付刃バイト
三和製作所(三和バイト)¥45,980税込¥50,5781本3日以内出荷から6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)適合機種平削り盤
付刃バイト 32mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥189,800~税込¥208,780~1セット(5個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)32幅(mm)32シャンク高さ(mm)32高さ(mm)32塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 32mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥249,800~税込¥274,780~1セット(5個)5日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32質量(kg)1塗装黒色塗装