75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1本
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)カウンターシンク90度
エコ商品
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
材質HSS 刃数1 シャンク径(Φmm)12 先端角(°)90 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。 材質HSS 刃数1 先端角(°)60 切刃形状1枚刃
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。 刃数1 先端角(°)90 材質HSS 切刃形状1枚刃
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数1 先端角(°)90
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に 刃数1 先端角(°)120
1本
7,488 税込8,237
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に 刃数1 先端角(°)90
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数1 先端角(°)60
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数1 先端角(°)90
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数1枚 適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属 仕様ノンコーティング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 切刃形状1枚刃 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 切刃形状1枚刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

面取りカッター キレメン MTMB THECUT 動画あり
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
用途金属加工品の面取り加工用 寸法l2(mm)50
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1 シャンク径(mm)10 材質 仕様【ロックピン】M-1 適合チップTM32GUR/TM32GSR 切刃形状1枚刃
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
用途鋳鉄、アルミ合金の加工
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士元工業メントルデー
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
1本
11,900 税込13,090
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1枚 寸法L2(mm)28 適合チップC32GUX 付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6) 切刃形状1枚刃
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.2
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業モミメンnano
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 刃数1 全長(mm)82 シャンク径(mm)8 先端角(°)90 トラスコ品番361-6258 質量(g)26.5 適合チップENGX040102 切刃形状1枚刃
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

富士元工業エコメン
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT16T306 首下長(mm)30
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm)36 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5) 能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm) 適合チップC22GUX 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)33 寸法d(Φmm)9 寸法A(°)90
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RFS専用チップ:角度60°/逃げ角7°
用途RFS専用チップ。
1ケース(10個)
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.15
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長80 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 有効長(mm)- 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.3
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷

1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります