66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 材質HSS(ハイス) 刃数3 先端120°
1本
1,850 税込2,035
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 刃数3 先端角(°)90
1本
3,250 税込3,575
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 材質HSS(TiNコーティング) 刃数3 先端角(°)90
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°●セット内容:6本組セットカウンターシンクビット(最大径×全長):6.3×31・8.3×31・10.4×34・12.4×35・16.5×40・20.5×41mm六角軸ビットホルダー:1本ビットハンドル:1本 アズワン品番65-2232-43
1セット(6本)
16,900 税込18,590
翌日出荷

1個
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパーシャンク。
材質HSS(ハイス) 羽枚数3 先端90° 被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
1本
6,680 税込7,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TiNコーティング。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック 材質HSS(ハイス) 先端角(°)90
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 刃数3 先端90°
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TiNコーティング。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 全長(mm)45 先端90° シャンク径(Φmm)6 適合サイズ(mm)2~5
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷

1個
2,810 税込3,091
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック 刃数3 先端90°
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カウンターシンクビットとハンドルのセット。ストレート・T型の2パターンで使用できます。 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
1セット
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,220 税込5,742
当日出荷

TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 先端90° 入数(本)6
1セット
16,200 税込17,820
翌日出荷

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 材質HSS(ハイス) 先端角(°)90
1本
3,570 税込3,927
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0 先端形状90°
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0 先端形状90°
1本
4,900 税込5,390
翌日出荷

寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0 先端形状90°
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0 先端形状90°
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0 先端形状90°
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0 先端形状90°
1本
9,000 税込9,900
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:15.0、シャンク径:10.0 先端形状90°
1本
6,200 税込6,820
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0 先端形状90°
1本
5,300 税込5,830
翌日出荷

寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0 先端形状90°
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0 先端形状90°
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0 先端形状90°
1本
6,300 税込6,930
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0 先端形状90°
1本
4,900 税込5,390
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)41 有効径(Φmm)10 最大径(Φmm)10.4 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)42 有効径(Φmm)11 最大径(Φmm)12.4 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
5,700 税込6,270
翌日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)48 有効径(Φmm)17 最大径(Φmm)20.5 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
9,100 税込10,010
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)38 有効径(Φmm)8 最大径(Φmm)8.3 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)38 有効径(Φmm)8 最大径(Φmm)6.3 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷

仕様サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0、8.3×6.0、10.4×6.0、12.4×8.0、16.5×10.0、20.5×10.0mm 材質HSS(ハイス) 先端形状90°
1個
9,550 税込10,505
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 全長(mm)47 有効径(Φmm)16 最大径(Φmm)16.5 面取角度90° 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
8,400 税込9,240
翌日出荷

『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります