スクエアハイスエンドミル :「ハエ」の検索結果
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
関連キーワード
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(3)
9(3)
10(2)
12.5(4)
12.6(2)
12.7(2)
12.8(2)
12.9(2)
13(7)
13.5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
コーナー形状ピンカド
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)10
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)9
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数3
表面処理Sコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)50
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(STEC)
表面処理S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
表面処理C(TiN)コーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数3
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数2
表面処理S(TiCN)コーティング
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数3
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
『ハイスエンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイハイスエンドミル
- スクエアハイスエンドミル
- ラフィングハイスエンドミル
- ボールハイスエンドミル
- ラジアスハイスエンドミル
- テーパーハイスエンドミル
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。