絞り込み
ブランド
  • S&K(三興製作所)(6)
  • 日進(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(4)
  • 8.5(1)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 10.5(3)
  • 11(3)
  • 11.5(3)
刃長(mm)
  • 18
  • 15(27)
  • 16(26)
  • 20(33)
  • 22(24)
  • 25(46)
  • 30(41)
  • 32(32)
  • 35(38)
  • 40(44)
  • 45(72)
  • 50(34)
  • 53(26)
  • 55(46)
  • 60(40)
  • 63(25)
  • 65(35)
  • 70(31)
  • 75(35)
  • 80(49)
  • 100(24)
シャンク径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 12(3)
刃数
  • 3(4)
  • 4(5)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 80(4)
  • 85(3)
  • 86(1)
  • 95(1)
50・75・80・85・86・95
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
  • ハイス(6)
ハイス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(4)
8.5(1)
9(2)
10(3)
10.5(3)
11(3)
11.5(3)
αニックエンドミル ハードタイプ S&K(三興製作所)αニックエンドミル ハードタイプS&K(三興製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
ステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所)ステンレス溝加工用エンドミルS&K(三興製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 2DタイプS&K(三興製作所)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプS&K(三興製作所)
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
Sコーティングαニックハードタイプエンドミル S&K(三興製作所)SコーティングαニックハードタイプエンドミルS&K(三興製作所)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
シルバーエンドミル AEM3-6 日進シルバーエンドミル AEM3-6日進
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18ねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
レインボーエンドミル AEDM3-6 日進レインボーエンドミル AEDM3-6日進
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
Nコーティング REαニックエンドミル 3Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 3DタイプS&K(三興製作所)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) 日進超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)日進
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル溝加エエンドミル独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3
ラフィングハイスエンドミル