絞り込み
ブランド
  • S&K(三興製作所)(35)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • NACHI(不二越)(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(11)
  • 22(1)
  • 29(2)
  • 30(10)
  • 31(5)
  • 32(20)
  • 33(3)
  • 34(3)
  • 35(12)
  • 36(3)
  • 37(3)
  • 40(3)
  • 46(2)
  • 48(2)
  • 50(10)
刃長(mm)
  • 80
  • 15(27)
  • 16(26)
  • 20(33)
  • 22(24)
  • 25(46)
  • 30(41)
  • 32(32)
  • 35(38)
  • 40(44)
  • 45(72)
  • 50(34)
  • 53(26)
  • 55(46)
  • 60(40)
  • 63(25)
  • 65(35)
  • 70(31)
  • 75(35)
  • 100(24)
シャンク径(Φmm)
  • 16(3)
  • 20(12)
  • 25(6)
  • 32(27)
  • 42(8)
刃数
  • 3(1)
  • 4(30)
  • 5(1)
  • 6(22)
全長(mm)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 160(13)
  • 165(2)
  • 173(1)
  • 180(8)
  • 190(10)
  • 195(8)
  • 200(13)
  • 220(1)
140・145・160・165・173・180・190・195・200・220
表面処理
  • その他(18)
  • チタン系コーティング(16)
  • ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(30)
  • 粉末ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
20(11)
30(10)
31(5)
32(20)
34(3)
35(12)
36(3)
37(3)
40(3)
50(10)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REENOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
P コーティング Xαニック S&K(三興製作所)P コーティング XαニックS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Pコーティング
αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃S&K(三興製作所)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENFOSG(オーエスジー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENFOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 5DタイプS&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 2DタイプS&K(三興製作所)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Sコーティングαニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングαニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアムNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)αニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30
αニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
材質コバルトハイス
Sコート αニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Sコート αニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃S&K(三興製作所)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。刃数6枚表面処理Sコーティング
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃S&K(三興製作所)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティング
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニックS&K(三興製作所)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。表面処理Nコーティング
Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃 S&K(三興製作所)Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃S&K(三興製作所)
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Pコーティング
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃S&K(三興製作所)
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃S&K(三興製作所)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REEN OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REENOSG(オーエスジー)
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
αフラットニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)αフラットニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
αフラットニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)αフラットニックエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30
αフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)αフラットニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)Sコーティングαフラットニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Sコーティングねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコーティングαフラットニックエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Sコーティングねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 4DタイプS&K(三興製作所)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃S&K(三興製作所)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
Cコーティングαニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
87,980税込96,778
1本
3日以内出荷から43日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30
Cコーティング ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)Cコーティング ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGNOSG(オーエスジー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFE OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFEOSG(オーエスジー)
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラフィングエンドミル ミディアム NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ミディアムNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
AGミル ラフィングミディアム NACHI(不二越)AGミル ラフィングミディアムNACHI(不二越)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアムNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形 NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
Sコートファインピッチエンドミルロング刃 S&K(三興製作所)Sコートファインピッチエンドミルロング刃S&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co表面処理Sコーティングねじれ角(°)30
αニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
ラフィングハイスエンドミル