ラジアスハイスエンドミル :「ハエ」の検索結果

ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃長(mm)15 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)6 ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.03 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)