ラジアスハイスエンドミル :「ハエ」の検索結果
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「コーナーR(mm)」から絞り込む
0.3(1)
1(1)
1.5(1)
2(1)
高級粉末ハイスを採用しています。コーナR加工や底面仕上げ加工に最適。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃長(mm)15
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)6
ねじれ角(°)35
外径許容差(mm)0~-0.03
コーナR許容差(mm)+0.04~0
『ハイスエンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイハイスエンドミル
- スクエアハイスエンドミル
- ラフィングハイスエンドミル
- ボールハイスエンドミル
- ラジアスハイスエンドミル
- テーパーハイスエンドミル
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。