スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
29(25)
30(82)
32(63)
35(53)
36(31)
38(34)
40(49)
42(23)
45(28)
50(25)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角30゜
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角30゜
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル
材質超硬合金
1本
79,980 税込87,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式SED2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)右30
1本
57,980 税込63,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1本
77,980 税込85,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 表面処理V1(TiAlN)
1本
98,980 税込108,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートプレミアム
1本
77,980 税込85,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角30゜
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HES
刃数2 材質超硬
1本
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式BPD4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SED4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 表面処理OKコート
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質G2超硬K種 刃数2 表面処理ノンコート
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)右30
1本
57,980 税込63,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
1本
269,800 税込296,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂 材質超微粒子超硬 刃数2 全長(mm)100 刃長(mm)40 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途 材質G2
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途用途 材質G2
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途 材質G2
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃数6 表面処理OCコーティング ねじれ角(°)38~41
1本
219,800 税込241,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角30゜
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 全長220 刃数2 刃長100 表面処理ノンコート ねじれ角30゜ シャンク径32
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60) 材質超々微粒子 刃数6 表面処理AlTiNコート ねじれ角50゜
1本
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K20N 表面処理ノンコート
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K20N 柄径(Φmm)32 表面処理ノンコート ねじれ角(°)25
1本
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。 刃数8 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)32 切刃長さ(mm)64 コーティングZXコート シャンク径公差h6 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.03/-0.06 材種ACZ10M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20 刃数2枚刃 適合材鋳鉄
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG 適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20 適合材鋳鉄
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート 刃先形状スクエア ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
179,800 税込197,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。 最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄 表面処理OCコート
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)