絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三洋工具(1)
  • マパール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 18.5(1)
刃数
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 8(1)
刃長(mm)
  • 1.5(1)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 3.8(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 7.5(2)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17.5(1)
  • 18(5)
  • 20(1)
  • 22.5(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 27.5(1)
  • 30(1)
  • 32(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(6)
  • 8(3)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 68
  • 40(181)
  • 45(344)
  • 50(682)
  • 55(121)
  • 60(693)
  • 63(95)
  • 65(145)
  • 70(546)
  • 75(499)
  • 80(397)
  • 90(451)
  • 100(555)
  • 105(102)
  • 110(300)
  • 120(232)
  • 125(117)
  • 130(127)
  • 140(156)
  • 150(181)
  • 160(85)
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(2)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(10)
PVDコーティング・その他・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(5)
8(3)
15(1)
15.5(1)
16(1)
16.5(1)
17(1)
17.5(1)
18(1)
18.5(1)
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60 OSG(オーエスジー)CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
付刃スロッチングエンドミル 三洋工具付刃スロッチングエンドミル三洋工具
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-RECOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60 OSG(オーエスジー)CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60OSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質超硬合金(Carbide)刃数2仕様左右ねじれ表面処理DIAコーティングねじれ角(°)60適合被削材種複合材料:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパールOptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能マパール
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)41/42
ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-Rタンガロイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-Rタンガロイ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
スクエア超硬エンドミル