絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • 京セラ(4)
  • グーリング(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • マパール(2)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • アサヒ工具(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 4(1)
  • 6(7)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(6)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 25(6)
  • 26(2)
  • 28(3)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
刃数
  • 8
  • 1(18)
  • 2(519)
  • 3(216)
  • 4(663)
  • 5(36)
  • 6(117)
  • 7(11)
  • 9(5)
  • 10(16)
  • 11(2)
  • 12(12)
  • 13(1)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
刃長(mm)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 9(2)
  • 11(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 32(5)
  • 35(2)
  • 38(6)
  • 40(3)
  • 50(5)
  • 55(3)
  • 60(5)
  • 70(2)
  • 90(2)
  • その他(3)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(9)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(6)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 25(6)
  • 32(5)
  • 42(2)
全長(mm)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 83(2)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 104(1)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(3)
  • 135(1)
  • 140(3)
  • 145(2)
  • 150(2)
  • 155(1)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 175(2)
  • 180(4)
70・75・80・83・90・100・104・110・120・125・130・135・140・145・150・155・160・165・175・180・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(6)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
  • チタン系コーティング(5)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
  • PVDコーティング(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(23)
PVDコーティング・サーメット・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.5(1)
0.8(1)
4(1)
6(7)
8(4)
10(2)
11(1)
12(6)
14(1)
16(3)
18(1)
20(5)
25(6)
26(2)
28(3)
30(4)
32(4)
35(1)
36(1)
38(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 ギガ・セレクションーリミテッド6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応ギガ・セレクションーリミテッド
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス
刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
GS ミル ハード NACHI(不二越)GS ミル ハードNACHI(不二越)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR 京セラSGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR京セラ
10,980税込12,078
1本
30日以内出荷
被削材プラスチック・複合材シャンク形状ストレート
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬
高硬度用多刃エンドミル ロングFIREコート グーリング高硬度用多刃エンドミル ロングFIREコートグーリング
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。側面の仕上加工に適しています。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコートグーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコートグーリング
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコートグーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
FINミル(サーメットエンドミル) RYOCO(菱高精機)FINミル(サーメットエンドミル)RYOCO(菱高精機)
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
サーメットエンドミル 附け刃
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット外径公差(mm)+0.05~0
高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 8枚刃 HHM8000ZX型 住友電工ハードメタル高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 8枚刃 HHM8000ZX型住友電工ハードメタル
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。刃数8全長(mm)130シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)32切刃長さ(mm)64コーティングZXコートシャンク径公差h6刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.03/-0.06材種ACZ10MRoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
219,800税込241,780
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ES8WB-LN(LS)-ATH(スクエアタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ES8WB-LN(LS)-ATH(スクエアタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,798税込10,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工表面処理ATHコート材質超硬刃数8ねじれ角(°)38
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,698税込10,668
1本
翌日出荷から8日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFCOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
OptiMillSCM470複合材用エンドミル (8枚刃) マパールOptiMillSCM470複合材用エンドミル (8枚刃)マパール
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)左ねじれ/8
OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃) マパールOptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃)マパール
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)右ねじれ/8
ダイヤモンドコーティング脆弱材加工用エンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティング脆弱材加工用エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4全長(mm)45材質超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(HFSM) 京セラソリッドエンドミル(HFSM)京セラ
109,800税込120,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
Xsミル ハードロング NACHI(不二越)Xsミル ハードロングNACHI(不二越)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
60HRCを超える焼入材の高速・高能率加工ができます。溝や側面の仕上げ加工に適しています。
材質超硬合金表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
エポック21エンドミル(ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
エポック21エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
209,800税込230,780
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
エポック21エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
129,800税込142,780
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 ギガ・セレクションーリミテッド6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応ギガ・セレクションーリミテッド
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適倒れの少ない精密仕上げ加工抜群のコストパフォーマンス
表面処理TiSi
SGS 多刃 圧縮式ルータ 25M 京セラSGS 多刃 圧縮式ルータ 25M京セラ
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
仕様●工具の長さ:ロング●すくい角:ポジティブ(正)被削材プラスチック・複合材コーティングダイヤモンドシャンク形状ストレート
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR-LHC 京セラSGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR-LHC京セラ
5,998税込6,598
1本
30日以内出荷
被削材プラスチック・複合材寸法L1(mm)63シャンク形状ストレート
ソリッドエンドミル TEC-H-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H-CFタンガロイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質AH710RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
トルネード エンドミル アサヒ工具トルネード エンドミルアサヒ工具
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷
材質超微粒子超硬表面処理TiNコート
エンドミル 超硬付 多刃 SMX ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 SMXヤマト(切削工具)
83,980税込92,378
1本
8日以内出荷
材質SX20
スクエア超硬エンドミル