絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 4(1)
- 6(7)
- 8(4)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(6)
- 14(1)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(5)
- 25(6)
- 26(2)
- 28(3)
- 30(4)
- 32(3)
- 35(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 8
- 1(19)
- 2(499)
- 3(228)
- 4(653)
- 4.00E+00(3)
- 5(38)
- 6(116)
- 7(13)
- 9(6)
- 10(16)
- 11(3)
- 12(12)
- 14(6)
- 15(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 刃数をもっと見る
刃長(mm)
- 0.25(1)
- 0.4(1)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 9(2)
- 11(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(3)
- 32(5)
- 35(2)
- 38(6)
- 40(3)
- 50(5)
- 55(3)
- 60(5)
- 70(2)
- 90(2)
- その他(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(9)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(6)
- 14(1)
- 16(4)
- 18(1)
- 20(8)
- 25(6)
- 32(4)
- 42(2)
全長(mm)
- 70(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 83(2)
- 90(5)
- 100(5)
- 104(1)
- 110(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 130(2)
- 135(1)
- 140(3)
- 145(2)
- 150(2)
- 155(1)
- 160(2)
- 165(2)
- 175(2)
- 180(4)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(6)
- ダイヤモンドコーティング(4)
- チタン系コーティング(5)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
- PVDコーティング(1)
- サーメット(1)
- 超硬合金(23)
PVDコーティング・サーメット・超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- 京セラ(4)
- グーリング(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- マパール(2)
- ギガ・セレクションーリミテッド(2)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- NS(日進工具)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- アサヒ工具(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・マパール・ギガ・セレクションーリミテッド・サンドビック・タンガロイ・NS(日進工具)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(7)
8(4)
12(6)
16(3)
20(5)
25(6)
26(2)
28(3)
30(4)
32(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥219,800~税込¥241,780~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6
エポック21エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥199,800~税込¥219,780~1本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
高硬度用多刃エンドミル ロングFIREコート
グーリング¥83,980税込¥92,3781本4日以内出荷から9日以内出荷60HRCを超える焼入材の加工が可能です。側面の仕上加工に適しています。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷から4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷から9日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。用途CFRP用。
FINミル(サーメットエンドミル)
RYOCO(菱高精機)¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷サーメットエンドミル 附け刃用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット外径公差(mm)+0.05~0
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥339,800税込¥373,7801本3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ES8WB-LN(LS)-ATH(スクエアタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数8表面処理ATHコートねじれ角(°)38
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)402018年トラスコ掲載ページ1 0941
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
OptiMillSCM470複合材用エンドミル (8枚刃)
マパール¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)左ねじれ/8
OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃)
マパール¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)右ねじれ/8
Xsミル ハードロング
NACHI(不二越)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷から5日以内出荷60HRCを超える焼入材の高速・高能率加工ができます。溝や側面の仕上げ加工に適しています。材質超硬合金表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
GS ミル ハード
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
エポック21エンドミル(ロングシャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥249,800税込¥274,7801本3日以内出荷用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
エポック21エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥299,800~税込¥329,780~1本3日以内出荷用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応
ギガ・セレクションーリミテッド¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル。非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、。HRC68までの高硬度材の加工に適応。一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適。倒れの少ない精密仕上げ加工。抜群のコストパフォーマンス表面処理TiSi
SGS 多刃 圧縮式ルータ 25M
京セラ¥79,980税込¥87,9781本6日以内出荷仕様●工具の長さ:ロング●すくい角:ポジティブ(正)被削材プラスチック・複合材コーティングダイヤモンドシャンク形状ストレート