絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(60)
  • NACHI(不二越)(53)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(50)
  • 京セラ(49)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • タンガロイ(30)
  • WIDIN(29)
  • ヤマト(切削工具)(24)
  • 三菱マテリアル(22)
  • 三洋工具(22)
  • TOTIME(20)
  • アサヒ工具(19)
  • S&K(三興製作所)(18)
  • DIJET(ダイジェット工業)(15)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • THECUT(12)
  • 株洲工具(12)
  • WIDIA(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20
  • 1(435)
  • 1.5(386)
  • 2(522)
  • 2.5(356)
  • 3(741)
  • 3.5(247)
  • 4(797)
  • 5(742)
  • 6(939)
  • 7(337)
  • 8(870)
  • 9(318)
  • 10(907)
  • 11(272)
  • 12(877)
  • 14(339)
  • 16(660)
  • 18(291)
  • 25(244)
刃数
  • 1(1)
  • 2(170)
  • 3(75)
  • 4(272)
  • 5(16)
  • 6(52)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 40(2)
刃長(mm)
  • 15(9)
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 30(57)
  • 32(10)
  • 38(102)
  • 40(86)
  • 42(5)
  • 45(109)
  • 50(58)
  • 55(18)
  • 56(7)
  • 60(56)
  • 70(34)
  • 75(34)
  • 80(53)
  • 100(24)
  • 110(6)
  • 120(7)
  • その他(18)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 14(2)
  • 16(4)
  • 18(16)
  • 20(593)
  • 25(5)
全長(mm)
  • 92(6)
  • 95(9)
  • 100(142)
  • 104(60)
  • 105(55)
  • 110(51)
  • 115(19)
  • 120(35)
  • 125(50)
  • 130(23)
  • 135(11)
  • 140(40)
  • 145(9)
  • 150(73)
  • 155(19)
  • 160(16)
  • 175(6)
  • 180(12)
  • 200(18)
  • 250(17)
92・95・100・104・105・110・115・120・125・130・135・140・145・150・155・160・175・180・200・250・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(20)
  • DLCコーティング(12)
  • その他(137)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(80)
  • ノンコーティング(53)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(25)
  • その他(41)
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(5)
  • 超硬合金(527)
  • (4)
PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(435)
1.5(386)
2(522)
2.5(356)
3(741)
3.5(247)
4(797)
5(742)
6(939)
7(337)
8(870)
9(318)
10(907)
11(272)
12(877)
14(339)
16(660)
18(291)
20
25(244)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(4件のレビュー)
29,040税込31,944
1本
当日出荷から9日以内出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用株洲工具(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
28,980税込31,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃LV ENDMILL
70,614税込77,675
1本
当日出荷から6日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃LV ENDMILL
25,578税込28,136特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DEOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)37・40材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃TOTIME
19,980税込21,978
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CZSユニオンツール
38,304税込42,134
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用刃数4
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 アルミ加工用株洲工具
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45適合被削材種アルミ:◎
エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M)三菱マテリアル(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃TOTIME
16,980税込18,678
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|P35S4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃LV ENDMILL
31,599税込34,759
1本
当日出荷から10日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなどねじれ角(°)45表面処理ノンコート
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ショートエンドミルWIDIN
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃TOTIME
16,980税込18,678
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|P35S2F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ショートエンドミルWIDIN
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-HOSG(オーエスジー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用株洲工具
32,980税込36,278
1本
当日出荷から55日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
30,980税込34,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用株洲工具
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
アクアREVOミルステンレス用 4枚刃 Gタイプ NACHI(不二越)アクアREVOミルステンレス用 4枚刃 GタイプNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
新開発の溝形状エアーフルートを採用 切削速度や送り量を上げても噛み込みによる傷がなく、安定した加工面を実現。切りくず排出性に優れ、切削抵抗と加工熱を抑制し、欠けや摩耗が少なく、長寿命。
材質超硬刃数4表面処理REVO Mシャンク径公差h6ねじれ角(°)38/41関連資料(0.58MB)
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用株洲工具
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理NaNo TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
SPシリーズ ザックリミル 3NT 岡崎精工SPシリーズ ザックリミル 3NT岡崎精工
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超硬工具 縦送り強化型 ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。 3枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬刃数3型式SPSEE3ZA表面処理OKコートねじれ角右ネジレ45度
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS OSG(オーエスジー)超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDSOSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02関連資料技術情報はこちら(149MB)
DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)DLCミル スロットロング シャンクNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
34,980税込38,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINAlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE302シリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
アクアREVOミルバリレス4枚刃 2.5D Gタイプ NACHI(不二越)アクアREVOミルバリレス4枚刃 2.5D GタイプNACHI(不二越)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
バリ極小化への挑戦。上面、下面のバリを抑制し、切削バランスが良好な「ダブルヘリカル」を採用。薄板のトリミング加工においてもビビりなく安定した加工を実現。
用途側面加工刃数4
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
39,980税込43,978
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃TOTIME
30,980税込34,078
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
...
スクエア超硬エンドミル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら