絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20
  • 1(396)
  • 1.5(354)
  • 2(470)
  • 2.5(329)
  • 3(662)
  • 3.5(223)
  • 4(709)
  • 4.5(198)
  • 5(667)
  • 6(835)
  • 7(300)
  • 8(768)
  • 9(291)
  • 10(796)
  • 11(240)
  • 12(781)
  • 14(279)
  • 16(542)
  • 18(224)
刃数
  • 1(1)
  • 2(130)
  • 3(54)
  • 4(214)
  • 5(12)
  • 6(40)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 40(2)
刃長(mm)
  • 15(9)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(47)
  • 32(6)
  • 38(91)
  • 40(72)
  • 42(5)
  • 45(67)
  • 50(53)
  • 55(10)
  • 56(7)
  • 60(54)
  • 70(26)
  • 75(31)
  • 76(5)
  • 80(35)
  • 100(17)
  • 110(6)
  • 120(5)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 14(2)
  • 16(4)
  • 18(16)
  • 20(464)
  • 25(3)
全長(mm)
  • 92(6)
  • 95(9)
  • 100(124)
  • 104(52)
  • 105(27)
  • 110(33)
  • 115(15)
  • 120(31)
  • 125(39)
  • 130(18)
  • 135(7)
  • 140(28)
  • 145(7)
  • 150(61)
  • 155(18)
  • 160(12)
  • 175(6)
  • 180(9)
  • 200(15)
  • 250(15)
表面処理
  • AlCrNコーティング(21)
  • DLCコーティング(9)
  • その他(98)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(76)
  • ノンコーティング(33)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(25)
  • その他(24)
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(427)
PVDコーティング・その他・コバルトハイス・超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(50)
  • 京セラ(49)
  • NACHI(不二越)(46)
  • タンガロイ(30)
  • WIDIN(29)
  • TOTIME(26)
  • ヤマト(切削工具)(24)
  • 三洋工具(22)
  • 三菱マテリアル(19)
  • アサヒ工具(19)
  • S&K(三興製作所)(18)
  • DIJET(ダイジェット工業)(15)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • WIDIA(12)
  • 岡崎精工(11)
  • THECUT(11)
  • イスカル(10)
  • 株洲工具(9)
  • グーリング(8)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・NACHI(不二越)・タンガロイ・WIDIN・TOTIME・ヤマト(切削工具)・三洋工具・三菱マテリアル・アサヒ工具・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・WIDIA・岡崎精工・THECUT・イスカル・株洲工具・グーリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(470)
3(662)
4(709)
5(667)
6(835)
8(768)
10(796)
12(781)
16(542)
20
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃

    LV ENDMILL
    1,789税込1,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長 株洲工具

    超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長

    株洲工具
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク スクエアエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CZS

    ユニオンツール
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
    用途部品加工用、一般鋼用刃数4
  • 超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS

    OSG(オーエスジー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃

    LV ENDMILL
    2,682税込2,950
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具

    超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用

    株洲工具
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から55日以内出荷
    用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
  • AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDIN

    AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
  • GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 株洲工具

    超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用

    株洲工具
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    669税込736
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|P35S4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • 超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用 ロング刃長 株洲工具

    超硬スクエアエンドミル 2枚刃 アルミ加工用 ロング刃長

    株洲工具
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)55適合被削材種アルミ:◎
  • 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03
  • アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用ソリッドエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    869税込956
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ

    NACHI(不二越)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
    刃数2表面処理REVO M
  • エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル

    エムスターハイパワーエンドミル(M)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
    用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
  • DLCミル アルミ用 NACHI(不二越)

    DLCミル アルミ用

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
  • 超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    669税込736
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|P35S2F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H

    OSG(オーエスジー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
    材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02
  • アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Gタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Gタイプ

    NACHI(不二越)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
    刃数4表面処理REVOM
  • 超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML

    OSG(オーエスジー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)

    DLCミル スロットロング シャンク

    NACHI(不二越)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
    材質超硬合金刃数3表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
  • 超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN

    超硬付刃2枚刃ロングエンドミル

    WIDIN
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
  • Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル WIDIN

    Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル

    WIDIN
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
  • AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE302シリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
    用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4345HT表面処理Blue nanoコーティングリード角(°)43/45
...
スクエア超硬エンドミル